Page 616 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 616
Bits
Speziell gehärteter Pozi
Bosch - Extra harte Bits für Pozi Kreuz-Kopfschrauben
• Große Auswahl von Bits für Pozi Kreuz- Kopfschrauben
• extra harte Bits für den universellen Gebrauch
• Hergestellt unter Anwendung eines besonderen
Härtungsverfahrens
Die Torsionszone behandelt Drehmomentspitzen sogar besser als vorher
Speziell gehärteter Torx
DP40-QZ DEWALT Zubehör
Bosch - extra harte Bits für interne Torx-Schrauben
• Große Auswahl von Bits für Torx-Schrauben
• Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4” äußerlicher Schenkel Hergestellt unter Anwendung eines besonderen Härtungsverfahrens
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C6078253
C6078254
C6078255
C6078256
C6078257
C6078258
C6078259
C6078260
Schlagschraubersatz
Preis je Stück €
9,19
9,19
9,19
9,19
9,19
9,19
9,19
9,19
C6078249 4,01
C6078250 4,01
C6078251 4,01
Ideal für wiederkehrende Schraubarbeiten. Alle Bits sind 25 mm lang. Sowohl für den professionellen Handwerker, als auch für den leidenschaftlichen Heimwerker geeignet. Erhältlich in einer Kunststoff-Box, 25 x Pozi No.2 Bits.
C6078252
Speziell gehärteter Kreuzschlitz
Bosch - Zusätzliche Harte Bits für Kreuz- Kopfschrauben
• Große Auswahl von Bits für die weltweit meist verwendeten Kreuzschlitzschrauben
12,47
Modell-Nummer
DP40-QZ
Bestellcode
C3955160
Preis je Stück €
124,90
DP41-QZ DEWALT Flip-Top Box mit 25 mm PH2 (20 Packungen x 25 Bits)
• Speziell gehärtete Bits für den universellen Gebrauch
• Hergestellt unter Anwendung eines besonderen
Härtungsverfahrens
Die Torsionszone behandelt Drehmomentspitzen sogar besser als vorher
Bestellcode
C6078244
C6078245
C6078246
C6078247
C6078248
Speziell gehärteter LS
Preis je Stück €
4,01
4,01
4,01
4,01
12,47
Bosch - Diamantschlag Bits
3
• Antischocktechnologie – für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer im Gebrauch mit Schlagschraubern
• Best Grip Technologie – mit Mikrodiamantpartikeln für maximalen Griff im Schraubenkopf
• Mächtiger, gegen Schläge widerstandsfähiger Magnet – der sogar die längsten Schrauben festhält
• Torsionszonen-Technologie – für konkurrenzlos lange Lebensdauer in Gebrauch mit Schlagschraubern
Max. Passgenauigkeits-Technologie – für einen äußerst präzisem Sitz im Schraubenkopf
Ideal für wiederkehrende Schraubarbeiten. Alle Bits sind 25 mm lang. Sowohl für den professionellen Handwerker, als auch für den leidenschaftlichen Heimwerker geeignet. Erhältlich in einer Kunststoff-Box, 25 x Philips No.2 Bits.
Bestellcode
C4992181
Preis je Stück €
8,14
Bestellcode
C4196008
Preis je Stück €
124,90
C4992182 7,75
Bosch - Speziell gehärtete Bits für Schlitzschrauben
• Große Auswahl von Bits für Schlitzschrauben
• Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4” äußerlicher Schenkel Hergestellt unter Anwendung eines besonderen Härtungsverfahrens
Bestellcode
C6078238
C6078239
C6078240
C6078241
C6078242
C6078243
Preis je Stück €
4,69
4,69
4,69
4,69
4,69
4,69
602
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48635
48636
48637
48641
48639
9222
9218