Page 619 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 619
Bits
Torx
Robertson
Phillips
Spitzengröße
Torx (hervor- Gesa-
Bestellcode stehend) mtlänge der Teile Stück €
Gesa- Anzahl der Bestellcode Größe mtlänge Teile
C6009372 1 25 mm 3
Preis je Stück €
6,12
6,12
6,12
Spitzen-
größe Gesa- Bestellcode PH mtlänge
Anzahl
Preis je
Anzahl der Preis je Teile Stück €
3 6,53
3 6,53
3 6,53
C6009392
C6009394
C6009395
C6009396
C6009397
C6009398
C6009375
C6009377
C6009380
C6009379
C6009383
C6009382
C6009385
C6009387
C6009389
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T20
T25
T25
T27
T30
T40
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
3 4,06
25 28,27
3 4,06
25 28,27
3 4,06
3 4,06
3 4,06
C6009373 2
C6009374 3
25 mm
25 mm
3
3
C6009336 1
C6009344 2
C6009350 3
Phillips
Bestellcode
C6009337
C6009338
C6009339
C6009345
Pozidriv
Bestellcode
C6009356
C6009363
C6009369
50 mm
50 mm
50 mm
Doppelseitiger Phillips-Pozidriv
Spitz- Spitz-
en- en-
größe größe Gesa- PH PZ mtlänge
1 1 60 mm
2 2 60 mm
3 3 60 mm
Anzahl der Teile
Preis je Stück €
Spitzen-
größe Gesa- PH mtlänge
2 109 mm
2 136,4 mm
2 152 mm
3 152 mm
Anzahl der Teile
Preis je Stück €
Torx mit Bohrung
Bestellcode
C6009407
C3424551
C6009409
3 7,50
3 7,50
3 7,50
2 9,77
2 13,16
2 13,16
2 13,16
Doppelseitiger Phillips
Spitzen- größe Torx (hervorste- hend)
T8
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Spitzen- Gesa- größe PH mtlänge
Anzahl der Teile
2
Preis je Stück €
12,28
Spitzen- Gesa-
größe PZ mtlänge der Teile
1 50 mm 3
2 50 mm 3
3 50 mm 3
Preis je Stück €
6,53
6,53
6,53
Bestellcode
Anzahl
Bestellcode
C6009406
C6009399
C6009400
C6009401
C6009402
C6009403
C6009404
C6009405
Gesa- mtlänge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Anzahl der Teile
3
3
3
3
3
3
3
3
Preis je Stück €
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
5,40
C6009408 2
Torx
Bestellcode
C6009376
C6009378
C6009381
C6009384
C6009386
C6009388
C6009391
150 mm
3
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Gesa-
mtlänge der Teile
Preis je Stück €
8,07
8,07
8,07
8,07
8,07
8,07
8,07
Anzahl
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
3
3
3
3
3
3
3
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
605
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37527
37512
37251 37531
37528 37247
37230
37203
37202