Page 615 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 615

Schlagschrauber | Bits
DCF895M2-QW 18 V Lithium Akku-Schlagschrauber
Modell-Nummer
DCF895M2-QW
Batteriekapazität
4,0 Ah
Maximaler Bolzen- durchmesser
M12
Geschwindigkeit unbeladen
0-950/0-1900/0-2850 rpm
maximale Aufschlaghärte
0-1300/0-2400/0-3300 ipm
Leistungsabgabe
290 Watts
Drehmomentkraft, max
170 Nm
Kompakter und bürstenloser 18 V XR Li-Ion XPR Schlagschrauber der neuesten Generation mit neuartiger XR4.0Ah Li-Ion Akku-Technologie. Der bürstenlose Motor bietet um bis zu 57% verlängerte Laufzeit. Drei Gänge für maximale Kontrolle bei jeglichen Arbeiten. Entwickelt für Arbeiten in engem Raum. Drei LED ‘Halo’ Ringe bieten maximale Beleuchtung der Umgebung. Aluminium-Frontgehäuse sorgt für bessere Wärmeableitung und höhere Motor- Lebensdauer.
• Der universellste Schlagschrauber in der 18-Volt Klasse Vielseitig und einmalig: Neu entwickelte Werkzeugaufnahme, die 1⁄4”” Sechskant und 1⁄2”” Vierkant kombiniert, für noch mehr Anwendungsfälle
• Hohes Drehmoment und hohe Drehzahl für einen schnellen Arbeitsfortschritt beim Schrauben in Metall und Holz
• Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
MAXgrip 8 Teile
Robust Linie Schraubenzieher Bit-Satz, Maxgrip Version
8-teiliger Schraubenzieher Bit-Satz Sx, Maxgrip Version Bit-Länge 49 mm
Bestellcode
C4194978
Preis je Strom Stück €
18 V 479,00
GDX 18 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX, charger)
Modell-Nummer
06019B8172
Batteriekapazität
4,0 Ah
Schraubendrehergröße
1/2 in
maximale Auf- schlaghärte
3200 rpm
Länge
166 mm
Geschwindigkeit unbeladen
2800
Bestellcode
C6074940
Preis je Strom Stück €
18 V
513,97
Max. Grip Bits
MAXgrip 8+1 Teile
• Äußerst fester Griff und besonders lange Lebensdauer • mit Titan Nitrit beschichtete
• Max.Grip Oberfläche
• Torsionszone
3
Bestellcode
C6078232
C6078233
C6078234
C6078235
C6078236
C6078237
Preis je Stück €
42,70
42,70
42,70
42,70
42,70
42,70
ISO 1173 E6.3
Ohne universelle Halterung
Bestellcode
Robust Linie Schraubenzieher Bit-Satz, Maxgrip Version
Achtteiliger Schraubenzieher Bit-Satz S, Maxgrip Version
Preis je Stück €
Bit-Länge 25 mm
ISO 1173 C6.3
Mit universeller Schnellwechselvorrichtung, Magnet
C3412482 3,71
C3412483 3,71
C3412484 3,71
C3412485 3,71
Bestellcode
C1360123
C1360124
C1360125
Preis je Stück €
3,30
3,30
3,30
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
601
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48640 48604 9039
48630
48665


































































































   613   614   615   616   617