Page 614 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 614

Schlagbohrschrauber
DCF835M2-QW 14.4 V Akku-Schlagschraub- er mit Premium Li-Ion-Akku
SSD 18 LTX 200
• Akku-Schlagschrauber für harte Einsätze
• Hohes Drehmoment Maschine mit Low Kick-Back- Drehmoment
• Drei Drehzahl / Drehmomentstufen für abwechslungsreiche Anwendungsbereiche
• Integriertes Arbeitslicht, um die Arbeit vor Ort zu beleuchten
• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Haltbarkeit
• Mit praktischem Gürtelhaken und Bit Fall kann entweder auf der rechten oder linken Seite befestigt werden
• Ultra-M-Technologie für höchste Performance, schonende Ladung, eine optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
• Batteriepacks mit Kapazitätsanzeige zur Überprüfung des Ladestatus
• 3 Jahre Garantie Akku mittels Ultra-M-Technologie
Lieferumfang
Gürtelhaken mit Bit-Depot, 2 Li-Power-Akkupacks (18 V / 4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V “” AIR COOLED “”, Kunststoffkoffer
GDR 10.8 V-Li, (2 x 2.0 Ah, L-BOXX)
• • Die kürzeste Akku-Schlagschrauber seiner Klasse bei 137 mm hat es die kürzeste Bauform in der 10,8 Volt-Klasse für optimale Handhabung, vor allem bei Schraubarbeiten Overhead und in engen Räumen
• • Leistungsstarke 105 Nm Drehmoment für 80% aller herkömmlichen Akku-Schlagschrauber -Anwendungen in Metall und Beton
• • Hohe Geschwindigkeit (2.600 rpm) für schnellen Arbeitsfortschritt Einzigartige Bosch-Premium- Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufzeit
• • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Akku-Schlagschrauber der neuesten Generation
mit XR Lithium-Ionen Technologie. Teil der auf
hohe Effizienz und schnelles Arbeiten ausgelegten, intelligenten XR Lithium-Ionen Reihe Ultra kompaktes und leichtgewichtiges Design ermöglicht Arbeiten in engem Raum. Verbessertes Design und gummierter Griff für mehr Komfort. Vollmetallgetriebe für effiziente Kraftübertragung und hohe Lebensdauer. Aluminium- Frontgehäuse für bessere Wärmeableitung und höhere Motor-Lebensdauer. Intelligenter Schalter bietet absolute Kontrolle bei jeglichen Arbeiten.
6,35 mm ‘Drop In’ Schnellspannfutter für schnelle Anpassungsarbeiten mit einer Hand. Helle LED mit Taschenlampenfunktion für bessere Sicht. Gürtelclip aus Stahl und robuster Magnethalter für optimale Verstauungsmöglichkeiten. Ladegerät für 18 V, 14.4 V und 10.8 V XR Li-Ion Schiebe-Akkus.
• • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Orten
Modell-Nummer
06019A6976
Batteriekapazität
2,0 Ah
Schraubendreher- größe
1/4in female hexagon
Geschwindigkeit unbeladen
2600
Drehmomentkraft, max
105 Nm
Modell-Nummer
DCF835M2-QW
Batteriekapazität
4,0 Ah
maximale Aufschlaghärte
3200 ipm
Maximaler Bolzendurchmesser
M12
Leistungsabgabe
240 Watts
Schalldruck
90 dB(A)
Geschwindigkeit unbeladen
2800 rpm
Drehmomentkraft, max
150 Nm
Modell-Nummer
SSD 18 LTX 200
Batteriekapazität
4,0 Ah
Batterietechnologie
Li-ion
maximale Aufschlaghärte
3.300 /min
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 2.500 /min
Bestellcode
Strom
Preis je Stück €
Preis je Stück €
431,57
Bestellcode
C4196016
Strom
14,4 V
Preis je Stück €
Bestellcode
C7002782
Strom
18 V
GDR 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
3
• Der erste 18-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem Einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus „Premium“ (längere Akkulaufleistung) und „Compact“ (weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
• Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min- 1) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 14) und Holz
• Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
• Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen- Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
Modell-Nummer
06019A137B
Batteriekapazität
4,0 Ah
Ladezeit
30 min
Länge
145 mm
Geschwindigkeit unbeladen
2800
Drehmomentkraft, max
160 Nm
Bestellcode
C6074937
Strom
18 V
Preis je Stück €
468,65
600
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48598
241901
48600
9262


































































































   612   613   614   615   616