Page 613 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 613

Schlagbohrschrauber
WH14DSL(2LSRK) 14.4V Li-Ion Akku-Schlag- schrauber
DCF815D2-QW 10,8 Volt Schlagschrauber
DCF886D2-QW
Teil des neuen 10,8 Volt Li-Ion Sortiments. Der kompakte und leistungsstarke Dewalt DCF815D2
10,8 Volt Lithium-Ionen-Akku Schlagschrauber.
Ultra KOMPAKT - Ultra AUSGEWOGEN - Ultra LEISTUNGSFÄHIG Robuste 1⁄4 Zoll Aufnahme mit „drop-in“-Mechanik für den schnellen Wechsel mit einer Hand, ergonomischer Griff mit Vollgummiabdeckung
für erhöhten Komfort und sicheren Halt, Vollmetallgetriebe für effiziente Kraftübertragung
und lange Werkzeuglebensdauer. Das Aluminium- Frontgehäuse bietet eine verbesserte Wärmeableitung, wodurch die Lebensdauer des Motors erhöht wird.
3 LEDs beleuchten den Arbeitsbereich für maximale Sichtbarkeit bei schlechten Lichtbedingungen.
Der Dewalt DCF815D2 wird mit zwei 2,0 Ah Li-Ion- Akkus, 60-Minuten-Ladegerät und Tragekoffer geliefert.
18,0 Volt Akku-Schlagschrauber
• Kraftvoller Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment bis 165 Nm
• Kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie • Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierter, ergonomischer Handgriff für die Sicherheit und Arbeitskomfort
• Robuste 1⁄4“ Innensechskant - Aufnahme, ideal auch für Bits mit 25 mm Länge
• Leicht dosierbare Schaltelektronik für präzises Schrauben
• Diodenring mit drei leistungsstarken LED’s für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
• Mit 2 ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
• Bolzen, hochfeste Bolzen und Schrauben • 2 Modi einstellbar
• Hohes Drehmoment (145 Nm)
• LED Anzeige
• LED-Beleuchtung
• Ladezeit max. 45 min.
• Gürtelhaken
• Schmaler Softgrip-Handgriff
• Standard: 2x14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1430,
3.000 mAh
• Innovatives Design
Bestellcode
C4217627
Preis je Stück €
340,37
Modell-Nummer
WH14DSL(2LSRK)
Bit-Haltergröße(n)
1/4 in
Kapazität. Art des Batteriesets
14,4 V Li-ion Slide / 3000 mAh
Maximal Geschwindigkeit
3200
Nettogewicht
1,4 kg
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 2.000 / 2.600 rpm
Drehmomentkraft, max
145 Nm
Modell-Nummer
DCF815D2-QW
Batteriekapazität
2,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
maximale Aufschlaghärte
3400 / ipm
Maximaler Bolzen- durchmesser
M12
Geschwindigkeit unbeladen
0-2450 rpm
Drehmomentkraft, max
107 Nm
Modell-Nummer
DCF886D2-QW
Batteriekapazität
2,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
maximale Aufschlaghärte
3200
Leistungsabgabe
280 Watts
Größe
M12
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 2800 rpm
Drehmomentkraft, max
165 Nm
Bestellcode
C6822524
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
189,00
Preis je Strom Stück €
18 V 379,00
Bestellcode
C6072767
WM14DBL(2LSCK) 14.4V Li-Ion Akku-Schlagschrauber bürstenlos
• Das elektronische Impulssystem reduziert den Geräuschpegel auf 68dB und erzielt dank der elektronischen Kontrolleinheit optimale Ergebnisse bei Bohrarbeiten und Anzugsvorgängen von Schrauben und Bolzen.
• 5 leicht wählbare Arbeitsmodi: Elektronischer Impuls- Modus, Bolzenmodus, Modus für selbstschneidende Schrauben, Bohrmodus und Elektronik-Kupplungs- Modus
• Max. Drehmoment: Bolzenmodus: 30 Nm; Bohrmodus: 11 Nm; Elektronik-Kupplungs-Modus: 2,3 -5,3 Nm
• Standard: 2x14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1430, 3.000 mAh, leicht im Gewicht
• Leistungsstarker bürstenloser Motor
3
Modell-Nummer
WM14DBL(2LSCK)
Bit-Haltergröße(n)
1/4 in
Kapazität. Art des Batteriesets
14,4 V Slide
Nettogewicht
1,5 kg
Bestellcode
C4217628
Preis je Stück €
467,16
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
599
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11840
218264
48152
11839


































































































   611   612   613   614   615