Page 612 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 612

SDS+ Zubehör | SDS MAX Zubehör
Hammerbohrer-Bits SDS-MAX
Bestellcode
C6009515
C6009516
C6009517
C5073054
C5073055
C4179865
C5073056
C5073057
C6009519
C5073058
C6009518
C6009520
C6009521
C5073059
C6009522
Material
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Schneid,-oder Arbeitslänge
Bohrerdurchmesser
Gesamtlänge
370 mm
570 mm
920 mm
370 mm
570 mm
720 mm
370 mm
570 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
570 mm
920 mm
570 mm
570 mm
Preis je Stück €
87,48
125,93
174,14
99,20
113,80
173,73
116,58
138,06
194,19
176,61
262,14
188,23
248,98
236,85
237,57
250 mm
450 mm
800 mm
250 mm
450 mm
600 mm
250 mm
450 mm
600 mm
800 mm
1200 mm
450 mm
800 mm
450 mm
450 mm
37 mm
37 mm
37 mm
38 mm
38 mm
38 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
52 mm
HAMMERBOHRER-BITS SDS-PLUS 4-SCH- NEIDIG MULTIPACK 7-TLG
SDSmax Spitzmeißel 400 mm, selbstschär- fend
Magnetischer Bithalter SDS-Plus
Bestellcode
C6009419
Gesamtlänge
75 mm
Preis je Stück €
14,91
Bestellcode
C6009550
Set-Inhalte
Preis je Stück €
60,65
RTec Schneller Spitzmeißel, selbstschärfend mit 30 % höherem Materialentfernungsvolumen
5 x 110mm 6 x 110mm 8 x 110mm 6 x 160mm 8 x 160mm 10 x 160mm 12 x 160mm
Preis je Stück €
24,60
Modell-Nummer
2608690167
Bestellcode
C2550568
Bithalter SDS-Plus
SDSmax Spatenmeißel 80x300 mm
SDSmax Spitzmeißel 600 mm Gedeutet
3
Modell-Nummer
1618601008
Modell-Nummer
1618600012
Bestellcode
C5073004
Gesamtlänge
75 mm
Preis je Stück €
11,82
Spatenmeißel
Bestellcode
C1715832
Preis je Stück €
34,41
Spitzmeißel
Bestellcode
C1359942
Preis je Stück €
24,18
598
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
37551
37550
48668
37578
48671 48673


































































































   610   611   612   613   614