Page 611 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 611
SDS+ Zubehör
Hammerbohrer-Bits SDS-MAX
Die Hitachi Betonbohrereinsätze werden in einer hochmodernen Anlage in Deutschland hergestellt.
Die Bohrer genügen den höchsten Ansprüchen an Effizienz und Haltbarkeit und werden mithilfe einer höchst fortschrittlichen Computersoftware entwickelt. Die Produktentwicklung ist ein fortlaufender Prozess und Hitachi arbeitet dauerhaft daran, ihre Produkte zu verbessern. Außerdem ist eine umfassende Reihe an Zubehör sowohl für Bohrhämmer
als auch Abrissbohrer verfügbar und somit für viele Anwendungen und auch Budgets das richtige dabei.
Vorteile SDS-plus Bohrer:
1. Ein neuer Hartmetallbohrpunkt erleichtert das Zentrieren und ermöglicht einfache Starts mit
hoher Geschwindigkeit, sogar beim Bohren in bewehrten Beton.
2. Die dynamische, meißelförmige Bohrspitze dringt sofort in das Material ein und sorgt gleichzeitig dafür, dass der Bohrstaub zurück zur Spirale transportiert wird. 3. Mit der mehrrilligen Spirale (patentiertes System) sparen Sie Zeit, da sie
große Mengen an Bohrstaub vom Bohrloch weg transportiert.
Bestellcode
C3424180
C3424181
C3424182
C3424183
C3424184
C2122778
C3424185
C3424186
C3424187
C5073027
C5073028
C6009496
C5073029
C6009495
C5073030
C5073031
C6009498
C5073032
C6009497
C5073033
C5073034
C6009500
C5073035
C6009499
C5073036
C6009502
C6009503
C5073037
C6009501
C5073038
C5073039
C5073040
C5073041
C6009505
C5073042
C6009504
C6009506
C5073043
C5073044
C5073045
C5073046
C6009507
C5073047
C5073048
C6009508
C6009509
C6009511
C5073049
C6009512
C5073050
C6009510
C5073051
C5073052
C5073053
C6009514
C6009513
Material
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Hartmetall
Schneid,-oder Arbeitslänge
200 mm
400 mm
550 mm
800 mm
200 mm
400 mm
800 mm
200 mm
400 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1200 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1200 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1200 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1200 mm
200 mm
400 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm
1200 mm
400 mm
250 mm
450 mm
550 mm
800 mm
1200 mm
250 mm
450 mm
600 mm
800 mm
250 mm
450 mm
600 mm
800 mm
1200 mm
250 mm
450 mm
550 mm
800 mm
1200 mm
Bohrerdurchmesser
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
26 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
Gesamtlänge
340 mm
540 mm
690 mm
920 mm
340 mm
540 mm
920 mm
340 mm
540 mm
340 mm
540 mm
740 mm
920 mm
1320 mm
340 mm
540 mm
740 mm
940 mm
1320 mm
320 mm
520 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
320 mm
520 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
320 mm
520 mm
320 mm
520 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
520 mm
370 mm
570 mm
670 mm
920 mm
1320 mm
370 mm
570 mm
720 mm
920 mm
370 mm
570 mm
720 mm
920 mm
1320 mm
370 mm
570 mm
670 mm
920 mm
1320 mm
Preis je Stück €
33,92
42,87
54,90
65,79
36,60
46,67
73,60
41,43
49,86
44,51
49,86
64,87
72,58
185,86
44,72
50,17
71,55
76,48
185,86
45,64
54,69
71,55
75,66
192,54
48,32
53,87
79,16
80,29
200,15
55,72
65,79
52,12
64,15
109,28
94,06
203,54
77,72
63,32 3 72,58
95,19
124,80
214,54
64,76
85,74
119,66
142,17
67,03
86,66
120,89
124,08
218,86
85,74
98,38
122,13
168,28
236,54
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
597
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37574