Page 610 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 610

SDS+ Zubehör
SDS-Plus 4-schneidige Hammerbohrer-Bits
Die neueste Generation an Hitachi SDS-Plus 4-schneidigen Hammerbohrer-Bits wurde für sehr anspruchsvolle Benutzer entwickelt, die eine ultimative Bohrleistung fordern. Der symmetrische 4-schneidige Kopf gewährleistet ein gleichmäßiges
und reibungsloses Eindringen in das Material und erzielt ein genaues und präzises Bohrloch. Der spezielle 4-fache spiralenförmige Aufbau sorgt dafür, dass Bohrstaub effizient entfernt und unnötige Vibrationen reduziert werden. Dies führt zu 50% mehr Lebensdauer, verglichen mit herkömmlichen 2-schneidigen Hammerbohrern Wenn der Benutzer auf bewehrten Beton trifft, stellt der 4-schneidige Aufbau
einen gleichmäßigen Anschlag sicher. So verringert sich das Risiko, dass der
Kopf abbricht. Die spezielle Einstellung der Hartmetallkrone bietet eine maximale Unterstützung des Hartmetalls und eine optimale Dämpfung der Kraft während des Bohrens.
3
Bestellcode
C3424635
C3424636
C6009538
C6009539
C3424611
C3424612
C3424613
C3424614
C3424615
C6009540
C6009541
C6009542
C6009543
C6009544
C6009545
C3424616
C3424617
C3424618
C3424619
C6009546
C6009547
C6009548
C6009549
C3424620
C3424621
C3424622
C3424623
C3424624
C3424625
C6009523
C6009524
C6009525
C6009526
C3424626
C3424627
C3424628
C3424629
C3424630
C6009527
C6009528
C6009529
C6009530
C3424631
C3424632
C6009531
C3424633
C3424634
C6009532
C6009533
C4573976
C6009534
C6009535
C6009536
C4573977
C6009537
C5073025
Material
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Tungsten carbide
Schneid,-oder Arbeitslänge
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
100 mm
200 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
100 mm
160 mm
200 mm
250 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
100 mm
160 mm
200 mm
400 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
400 mm
Bohrerdurchmesser
5 mm
5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Gesamtlänge
110 mm
160 mm
110 mm
160 mm
110 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
110 mm
160 mm
110 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
460 mm
160 mm
260 mm
110 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
450 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
450 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
450 mm
160 mm
210 mm
260 mm
450 mm
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
450 mm
Preis je Stück €
6,07
6,48
6,27
6,58
6,37
6,68
9,46
12,23
17,37
9,05
12,13
15,63
19,02
8,53
9,05
7,45
7,86
9,00
11,10
14,29
22,51
8,17
11,26
8,02
8,74
9,87
11,62
14,34
25,19
10,07
12,28
15,37
21,54
9,77
11,82
13,36
18,40
27,55
10,07
12,28
15,37
21,54
13,67
18,30
21,54
22,56
28,58
20,51
24,16
26,63
35,88
22,51
25,19
27,65
29,71
35,88
596
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
37577


































































































   608   609   610   611   612