Page 59 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 59
1/4’’ Steckschlüssel - Zubehör | 1/4’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
Adapter
412 Bit-Halter 1/4”
Steckschlüsseleinsätze (innen) mit Sechskant 1/4”, DIN 3126 Form D 6,3/ISO 1173 Form D 6,3. Innensechskant mit Ringdruckfeder (DBGM). Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskant-Bits mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173). HPQ- Hochleistungsstahl.
Steckschlüsseleinsatz 1/4””
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
1/4” innen zu 1/2” außen (6,3 x 12,5 mm), HPQ- Hochleistungsstahl.
Bestellcode
C3746660
Preis je Länge Stück €
28 mm 8,79
1/4”-Buchsenadapter und 3/8”-Steckantrieb
Bestellcode
C3746677
Preis je Länge Stück €
Bestellcode
C1450318
C2704023
C2704024
C2704025
C2704026
C2552483
C2552484
C2704027
C2704028
C2666217
C2704029
C2666208
C2704030
Größe
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
3,11
3,11
3,23
3,23
3,23
3,23
3,23
3,35
3,35
3,35
3,50
3,50
3,50
25 mm
11,47
Bithalteradapter
Bestellcode
C2716442
Gesamtlänge
28 mm
Preis je Stück €
5,20
Sechskant-Bit-Halter/-Umwandlungsstück mit 1⁄4”-Vierkantantrieb
Der Rapidaptor-Bit-Adapter von Wera rastet 1⁄4” Innensechskantschrauben-Bits auf dem Vierkant- Antriebwerkzeug ein. Das kann die Zyklop-Knarre in ihre aufrechte Position in einen Schraubendreher drehen.
40 Steckhülsen
Bestellcode Länge
C4196555 37 mm
1/4” Antrieb Schraubendreher-Einsatz
Preis je Stück €
13,39
1
Sechskant-Bit-Halter/-Umwandlungsstück mit 1⁄4”-Vierkantantrieb entspricht DIN 3120, aus Chrom-
Vanadium.
Bestellcode
C6876499
620 Bit Adapter 1/4”” - 1/4”
Preis je Stück €
2,92
Metrische Maße: DIN3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN3709 (Prüfwerte), HPQ- Hochleistungsstahl, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3122 und DIN 3123.
Bestellcode
C3976188
C3976191
C3976192
C3976194
C3976195
C3976196
C3976197
C3976198
C3976199
C3976200
C3976201
C3976202
C3976189
C3976190
C3976193
Größe
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
3,2 mm
3,5 mm
5,5 mm
Preis je Stück €
3,71
3,10
3,10
3,10
3,10
3,10
3,21
3,29
3,36
3,63
3,56
4,05
3,52
3,33
3,10
• Mit Innensechskant nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) und Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4”) / C 10 (3/8”)”)
Bestellcode
C4971550
C4971551
C4971552
C4971553
C4971554
C4971555
C4971556
C4971557
C4971558
C4971559
C4971560
C4971561
C4971562
Preis je Größe metrisch Stück €
4 mm 1,51
4,5 mm 1,51
5 mm 1,51
5,5 mm 1,51
6 mm 1,51
7 mm 1,51
8 mm 1,51
9 mm 1,51
10 mm 1,51
11 mm 1,51
12 mm 1,51
13 mm 1,51
14 mm 1,51
Bestellcode
C2715302
Gesamtlänge
25 mm
Preis je Stück €
1,76
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
45
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6392 187564
40670
10229
26570
10390
10239
10085
6515