Page 606 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 606
Rotary SDS und Bohrhämmer
GBH 2-28 DFV 240V
GBH 4-32 DFR 240V
D25013K-QS SDS und Kombihammer
3
• Der Stärkste seiner Klasse Höchster Bohrfortschritt und höchste Meißelleistung seiner Klasse
• 25 % längere Lebensdauer als andere Bohrhämmer seiner Klasse für mehr Wirtschaftlichkeit
• 27 % weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
• Drehstopp zum Meißeln
• Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
• Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts-
und Linkslauf
• Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und
Maschine
• Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten
Bohrern
• Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren
• Der schnellste Multihammer in der 4-kg-Klasse Vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone
• Bohrt bis zu 30 % schneller (Ø 25 mm) als andere Geräte seiner Klasse
• Geringe Vibrationswerte von nur 10 m/s2 für ermüdungsärmeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control Extrem robust durch Aluminium- Getriebegehäuse
• Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
• Kompakte Bauweise für perfekte Handhabung
Modell-Nummer
Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrlochkapazität (Mauerwerk) mm Bohrkapazität Holz) mm
Kraft, Aufschlag
maximale Aufschlaghärte
Länge
Maximal Geschwindigkeit Leistungseingang
Geschwindigkeit unbeladen
Bestellcode
C3977523
Modell-Nummer
Capacity, drilling core Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Mauerwerk) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrlochkapazität (Mauerwerk) mm Bohrkapazität Holz) mm
Kraft, Aufschlag
maximale Aufschlaghärte
maximale Energieeffizienz
Maximal Geschwindigkeit Leistungseingang
Geschwindigkeit unbeladen
Strom
Nettogewicht
Modell-Nummer Bohrkapazität (Metall) mm Bohrkapazität Holz) mm Kraft, Aufschlag
maximale Aufschlaghärte Leistungseingang Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen
Modell-Nummer Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm maximale Aufschlaghärte Länge
Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
0611267270 28
13
68
30
3,2 J 0-5100 402 mm 900
850 W 0-1300
0611332171 90 mm
32
90
13
90
13
4,2 J
0-3600 BPM 4,2 J
800 900 W 760 240 V 4,7 kg
D25013K-QS 13
30
1,8 J
0 - 4550 bpm 650 Watts 300 Watts 0-1550 rpm
DH24PG 230V 24
13
32
3950 / min 367 mm
0 - 1050 / min 2,7 kg
Preis je Stück €
166,54
Preis je Stück €
293,55
Bestellcode
C3972591
Preis je Strom Stück €
240 V 540,75
Ideal für Bohrarbeiten von 4 mm - 22 mm in Beton
und Mauerwerk. Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Stahl, Kunststoff und zur Anwendung als Schrauber. Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk. Variable Drehzahlsteuerung und Volllast- Betrieb in beide Richtungen für absolute Kontrolle. Sehr kompaktes Design und geringes Gewicht. Gleiche Leistung in beide Richtungen.
Bestellcode
C3221814
Preis je Stück €
139,99
DH24PG SDS+ Bohrhammer 230V
• Für SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Leistungsaufnahme 730W
• 2-Mode-Aktion: Rotation und Hämmern Modus, Rotation nur Modus
• ca. Erreicht. 2 mal längere Lebensdauer durch eine hohe Haltbarkeit Schlagwerk
• Große Veränderung Hebel an der Seite des Werkzeugkörpers für einfache Bedienung befinden
• One-Push-Aktion für die schnelle Montage Bit
• Standard-Zubehör Seitenhandgriff, Tiefenmesser und Koffer
Bestellcode
C6966551
Kraft
730 W
592
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
251383 9100 48568 48566