Page 607 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 607
Rotary SDS und Bohrhämmer
DH26PB SDS+ Bohrhammer 230V
Modell-Nummer
DH26PB 230V
Bohrkapazität (Beton) mm
26
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
32
maximale Aufschlaghärte
4300 / min
Länge
367 mm
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 1100 / min
Nettogewicht
2,8 kg
• Für SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Leistungsaufnahme 830W
• 2-Mode-Aktion: Rotation und Hämmern Modus, Rotation nur Modus
• ca. Erreicht. 2 mal längere Lebensdauer durch eine hohe Haltbarkeit Schlagwerk * 1
• Bietet bis zu 1,3-mal schneller Bohrfortschritt * 1 unter Verwendung einer leistungsstarken Motor und optimierte Hämmern
• Große Veränderung Hebel an der Seite des Werkzeugkörpers für einfache Bedienung befinden
• Doppelklicken Formseitengriff für Komfort
• One-Push-Aktion für die schnelle Montage Bit
• Standard-Zubehör Seitenhandgriff, Tiefenmesser und Koffer
• Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust • Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
• Drehstopp zum Meißeln
• Rechts-Linkslauf
• Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
• Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
• Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
• Vielseitiges Einsatzspektrum: zum Hammerbohren, Meißeln, Bohren ohne Schlag und Schrauben
• Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-plus- Einsteckende oder zylindrischem Schaft (ohne Schlag) • Schlagstopp
• Drehstopp
• Metabo “”Quick””-Bohrfutterwechsel
• Rechts-Linkslauf
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
• Zweigang-Getriebe
• Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust • Handgriff mit Gummibeschichtung
• Sicherheitsrastenkupplung
• Überlastschutz
• Wiederanlaufschutz
• Abschaltkohlebürsten
• Kohleverschleißanzeige
• Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
• Robuster Metabo Marathon-Motor
Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff,
schnellverstellbarer Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Bestellcode Kraft
Preis je Stück €
194,29
C6966552
830 W
KHE 2644 230V
Modell-Nummer
KHE 2644 230V
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrlochkapazität (Mauerwerk) mm
68
Bohrkapazität Holz) mm
30
maximale Energieeffizienz
2,3 J
Leistungseingang
800 W
Drehmomentkraft, max
15 Nm
Strom
230 V
Bestellcode Strom
Preis je Stück €
174,07
C6996470
230 V
UHE 2850
Modell-Nummer
UHE 2850 MULTI
Bohrkapazität (Beton) mm
28
Bohrlochkapazität (Mauerwerk) mm
68
maximale Energieeffizienz
2,8 J
Leistungseingang
1010 watts
Bestellcode
C6043830
Preis je Stück €
287,37
3
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
593
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
47024 241918 251384