Page 605 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 605

Rotary SDS und Bohrhämmer
GBH 2-23 REA 240V
• Die kompakteste Lösung für staubfreies Bohren Integrierte, abnehmbare Absaugeinheit für sauberes, staubfreies Arbeiten
• Komfortables Arbeiten auch über Kopf durch besonders kompakte Bauweise
• Bohrkronenadapter-Set zum Absaugen bei Arbeiten mit Hohlbohrkronen (bis 68 mm) - auch mit externem Sauger verwendbar Rückhalteventile verhindern Staubaustritt
• Wechselbarer Microfilter für kostengünstigen Service
• Arbeiten auch ohne Absaugmodul durch einfache und
werkzeuglose Abnahme der Absaugeinheit
• Der leistungsstarke Allrounder Schnelle Erledigung
der Arbeit durch schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelleistung aufgrund 790 Watt starkem Motor und 2,7 Joule Schlagenergie
• Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer aufgrund hochwertiger Bauteile und intelligenter Konstruktion
• Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit Drehstopp
für Meißelarbeiten Kugeltülle zum Vorbeugen von
Kabelbrüchen
• Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und
Linkslauf
• Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
• Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern
• Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren
• Der leistungsstarke Allrounder Schnelle Erledigung
der Arbeit durch schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelleistung aufgrund 790 Watt starkem Motor und 2,7 Joule Schlagenergie
• Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer aufgrund hochwertiger Bauteile und intelligenter Konstruktion
• Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit Drehstopp für Meißelarbeiten Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
• Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
• Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und
Linkslauf
• Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
• Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern
• Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren
• Der Stärkste seiner Klasse Höchster Bohrfortschritt und höchste Meißelleistung seiner Klasse
• 25 % längere Lebensdauer als andere Bohrhämmer seiner Klasse für mehr Wirtschaftlichkeit
• 27 % weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung Drehstopp zum Meißeln
• Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
• Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und
Linkslauf
• Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
• Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern
• Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren
Modell-Nummer
Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrlochkapazität (Mauerwerk) mm Bohrkapazität Holz) mm
maximale Aufschlaghärte
maximale Energieeffizienz
Maximal Geschwindigkeit Leistungseingang
Nettogewicht
611250570 23
13
68
32
4400 bpm 2,3 J 1000
650 W
3,6 kg
Preis je Stück €
297,67
06112A0070 24
13
68
30
4700 bpm 2,7 J
950
790 W
2,8 kg
Preis je Stück €
184,37
06112A0170 25
13
68
30
4700 bpm 2,7 J
950
790 W
2,9 kg
Preis je Stück €
225,57
611267170 28
13
68
30
4000 bpm 379 mm 3,2 J
900
850 W
2,9 kg
Preis je Stück €
235,87
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
GBH 2-24 D 240V
Bestellcode
C6074931
Modell-Nummer Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrlochkapazität (Beton) Bohrkapazität Holz) mm maximale Aufschlaghärte maximale Energieeffizienz Maximal Geschwindigkeit Leistungseingang Nettogewicht
Bestellcode
C4157161
Modell-Nummer Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrlochkapazität (Beton) Bohrkapazität Holz) mm maximale Aufschlaghärte maximale Energieeffizienz Maximal Geschwindigkeit Leistungseingang Nettogewicht
Bestellcode
C6074932
mm
GBH 2-24 DF 240V
mm
GBH 2-28 DV 240V
3
Modell-Nummer
Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrlochkapazität (Mauerwerk) mm Bohrkapazität Holz) mm
maximale Aufschlaghärte
Länge
maximale Energieeffizienz
Maximal Geschwindigkeit Leistungseingang
Nettogewicht
Bestellcode
C6074933
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
591
48565 48621 48620 48564


































































































   603   604   605   606   607