Page 608 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 608
Rotary SDS und Bohrhämmer
KHE 3251
Modell-Nummer
KHE 3251
Bohrlochkapazität (Beton) mm
32
Bohrlochkapazität (Mauerwerk) mm
82
Eingangsleistung (KW)
0,8
maximale Energieeffizienz
3,1 J
Strom
230V
KHE 2851
• Metabo “Quick”-Bohrfutterwechsel, dadurch schneller Wechsel von Hammerfutter zum Hammerbohren und Meißeln
und Schnellspann- oder Zahnkranzbohrfutter zum Bohren und Schrauben (Zubehör) • Sicherheitsrastenkupplung zur optimalen Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes,
das z.B. beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt.
• Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
• Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
• Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
• Drehstopp zum Meißeln
• Rechts-Linkslauf
• Handgriff mit Gummibeschichtung: vibrationsreduziert, komfortabel und sicher • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
• Metabo VibraTech (MVT): Vibrationsreduziertes und dadurch gelenkschonendes Arbeiten durch integriertes Dämpfungssystem an den Handgriffen
• Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
• Langer Schalterdrücker, komfortabel erreichbar in jeder Arbeitssituation
• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft , gummierter Zusatzhandgriff, schnellverstellbarer Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Preis je Bestellcode Strom Stück €
C4170521 230V 380,07
• Metabo “Quick”-Bohrfutterwechsel, dadurch schneller Wechsel von Hammerfutter zum Hammerbohren und Meißeln
und Schnellspann- oder Zahnkranzbohrfutter zum Bohren und Schrauben (Zubehör) • Sicherheitsrastenkupplung zur optimalen Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes,
das z.B. beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt.
• Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
• Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
• Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
• Drehstopp zum Meißeln
• Rechts-Linkslauf
• Handgriff mit Gummibeschichtung: vibrationsreduziert, komfortabel und sicher
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl automatisch konstant.
• Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
• Robuster Metabo Marathon-Motor für extra lange Lebensdauer
• Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
• Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft , gummierter Zusatzhandgriff, schnellverstellbarer Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Preis je Bestellcode Strom Stück €
C4125061 230V 277,07
3
Modell-Nummer
KHE 2851
Bohrlochkapazität (Beton) mm
28
Bohrlochkapazität (Mauerwerk) mm
68
Eingangsleistung (KW)
1,01
maximale Energieeffizienz
2,8 J
Strom
230V
594
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
7245 7248