Page 604 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 604
Drehschrauber | Rotary SDS und Bohrhämmer GSB 21-2 RE 240V
GSB 21-2 RCT 240V
• Die Stärkste ihrer Klasse - für härteste Anwendungen Bosch-Hochleistungsmotor (1.100 W) mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen mit großen Durchmessern (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren
• Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
• Mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand
• Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine
• Drehzahlvorwahl mit Stellrad für präzises arbeiten
• Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie
im Rechtslauf
• Softgrip am Haupthandgriff für sicheren Halt
• Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur
Vermeidung von Kabelbrüchen
• Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) - im
Bohrständer verwendbar
• Die Stärkste ihrer Klasse mit Constant-Electronic und Torque-Control für härteste Anwendungen Bosch-Hochleistungsmotor (1.300 W) mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren
• Constant-Electronic für komfortableres Arbeiten: Hält Drehzahl auch unter Belastung konstant
• Torque Control für hohe Präzision: Drehkraftvorwahl zum gleichmäßigen Eindrehen von Schrauben Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
• Mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen
• Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für
schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand
• Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer
Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der
Maschine
• Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie
im Rechtslauf
• Softgrip am Haupthandgriff für sicheren Halt
• Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur
Vermeidung von Kabelbrüchen
• Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) - im
Bohrständer verwendbar
• Höchstleistung in der Kompaktklasse Hoher Bohrfortschritt und 30 % höhere Meißelleistung als andere Bohrhämmer der Einstiegsklasse
• Leicht und kompakt, ideal für Arbeiten über Kopf
• Robuste Blockbauweise für lange Lebensdauer
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch
Meißelfunktion
• Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und
Maschine
• Rechts-/Links-Lauf zum Lösen bei verklemmten
Bohrern
• Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren
• Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
Modell-Nummer Bohrfuttergröße/aufnahme max Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Mauerwerk) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm maximale Aufschlaghärte
Maximal Geschwindigkeit Leistungseingang Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen
Bestellcode
C2147930
Modell-Nummer Bohrfuttergröße/aufnahme max Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Mauerwerk) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm maximale Aufschlaghärte Maximal Geschwindigkeit Leistungseingang Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen
Bestellcode
C3955698
Modell-Nummer
Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Mauerwerk) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrlochkapazität (Beton) mm Bohrkapazität Holz) mm
Kraft, Aufschlag
maximale Aufschlaghärte maximale Energieeffizienz Maximal Geschwindigkeit Leistungseingang Geschwindigkeit unbeladen Strom
060119C570 1,5 - 13 mm 22
24
16 40
0-17000/0-51000 BPM
1900
1100 W
630 W 0-900/0-3000
Preis je Stück €
225,57
16
40
0-17000/0-51000 BPM 3000
1300 W
695 W
0-900/0-3000
Preis je Stück €
242,05
GSB 21-2 RCT 1,5 - 13 mm 22
24
GBH 2-20 D 240V
3
061125A470 20
20
13
68
30
1.7 J
0-6150 BPM 1,7 J
1300 650 W 0-2030 230 V
Bestellcode
C2668176
Preis je Stück €
143,17
590
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48619 48574 48573