Page 603 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 603
Drehschrauber
SBE 1100 Plus
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Bei Belastung bleibt die Drehzahl automatisch konstant.
• Überlastschutz durch elektronische Überwachung der Wicklungstemperatur. Lichtsignal bei einer sich anbahnenden Überlastung.
• Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigten Start der Maschine
• Langer Zusatzhandgriff zum Arbeiten mit hohem Drehmoment
• Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Stabilität
• Maximale Leistung auch im Linkslauf durch drehbare Kohlebürstenbrücke
• Zweigang-Getriebe
• Robuster Metabo Marathon-Motor für extra lange Lebensdauer
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung:
Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes, das z.B. beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt.
• Rechts-Linkslauf
• Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
• Handgriff mit Gummibeschichtung: vibrationsreduziert, komfortabel und sicher
• Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Top, langer Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
• Kompakt und kraftvoll Metall-Schnellspannbohrfutter
• Rechts-/Linkslauf
• Elektronik für exaktes Anbohren Drehzahlvorwahl mit
Stellrad
• Softgrip für sicheren Halt
• Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) - im
Bohrständer verwendbar
Bestellcode
Strom
Preis je Stück €
246,17
Modell-Nummer
SBE 1100 Plus
Bohrkapazität (Beton) mm
20
Bohrkapazität (Stahl) mm
16
Bohrkapazität Holz) mm
40
Eingangsleistung (KW)
1,1
Drehmomentkraft, max
44 / 16 Nm
Strom
230V
C4124099 230V
GSB 1600 RE 240V
Modell-Nummer
0601218172
Bohrfuttergröße/aufnahme max
13 mm
Bohrkapazität (Beton) mm
16
Bohrkapazität (Mauerwerk) mm
18
Bohrkapazität (Stahl) mm
12
Bohrkapazität Holz) mm
30
Leistungseingang
701 W
Leistungsabgabe
351 W
Geschwindigkeit unbeladen
3000
Gewindegröße, Schaft
1/2 - 20 UNF
Nettogewicht
1,9 kg
Bestellcode
Preis je Stück €
GSB 19-2 RE 240V
Modell-Nummer
060117B570
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1,5 - 13 mm
Bohrkapazität (Beton) mm
18
Bohrkapazität (Mauerwerk) mm
18
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
40
maximale Aufschlaghärte
0-17000/0-51000 BPM
Maximal Geschwindigkeit
1990
Leistungseingang
850 W
Leistungsabgabe
430 W
Geschwindigkeit unbeladen
0-1000/0-3000
• Die Schnellste und Vielseitigste ihrer Klasse Leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine (850 W) für schnellsten Arbeitsfortschritt
• Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
• Mechanische Überlastkupplung - Antirotation für hohe Arbeitssicherheit Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel mit einer Hand
• Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
• Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung für sicheren Halt der Maschine
• Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen
• Drehzahlvorwahl mit Stellrad zur Arbeit in verschiedenen Materialien
• Softgrip für sicheren Halt
• Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) - im
Bohrständer verwendbar
3
Bestellcode
C2147926
Preis je Stück €
184,37
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
589
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48572
48510
7239