Page 602 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 602

Drehschrauber
FDV16VB2 16mm Schlagbohrmaschine
• Kompakt und leicht
• Angenehm einstellbarer Umschalter
• Schnellspannbohrfutter
• Softgrip-Handgriff
Modell-Nummer Bohrfuttergröße/aufnahme max Spannfutter
Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm maximale Aufschlaghärte maximale Lautstärke Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max Nettogewicht
FDV16VB2
1,5 - 13 mm 1/2 in x 20 UNF 16
13
25
0- 46.400 bpm 80 dB(A)
0- 2.900 rpm 9,6 Nm
1,5 kg
Preis je Stück €
70,22
DV16V
13 mm
1/2 in x 20 UNF 16
13
25
0 - 46.400 bpm 269 mm
78 dB(A)
0 - 2.900 rpm 1,5 kg
Preis je Stück €
84,85
BE 75-16 16
50
0,75
75 Nm 230V
Preis je Stück €
256,47
Bestellcode
C2122945
Kraft
550 W
D16V 16mm Schlagbohrmaschine
• Softgrip-Handgriff
• Kompakt und leicht
• Einfache Drehrichtungsumschaltung durch Push-
Button
• Aluminium-Getriebegehäuse
• Zylinderförmiges Gehäuse für mehr
Strapazierfähigkeit
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Stabilität
• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
• Maximale Leistung auch im Linkslauf durch drehbare Kohlebürstenbrücke
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung:
Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes, das z.B. beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt.
• Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
• Gut geeignet zum Bohren mit Bohrern von größerem Durchmesser und zum Rühren dickflüssiger Materialien • Langer, verdrehsicherer Zusatzhandgriff zum Arbeiten mit hohem Drehmoment
Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff
• Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl
• Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Stabilität
• Maximale Leistung auch im Linkslauf durch drehbare Kohlebürstenbrücke
• Zweigang-Getriebe
• Robuster Metabo Marathon-Motor für extra lange Lebensdauer
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung:
Zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmomentes, das z.B. beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges auftritt.
• Rechts-Linkslauf
• Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
• Handgriff mit Gummibeschichtung: vibrationsreduziert, komfortabel und sicher
• Verdreh- und abrutschgesicherter Zusatzhandgriff für noch mehr Arbeitssicherheit
• Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Modell-Nummer Bohrfuttergröße/aufnahme max Spannfutter
Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm maximale Aufschlaghärte Länge
maximale Lautstärke Geschwindigkeit unbeladen Nettogewicht
Bestellcode
C2122935
Kraft
590 W
BE 75-16
Modell-Nummer Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm Eingangsleistung (KW) Drehmomentkraft, max Strom
Bestellcode
Strom
C4125051 230V
SBE 751
3
Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer
Modell-Nummer Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm Eingangsleistung (KW) Drehmomentkraft, max Strom
SBE 751 20
13
40
0,75
30 / 13 Nm 230V
Preis je Stück €
174,07
Bestellcode
C4125048
Strom
230V
588
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
7234 7232 11833 11835


































































































   600   601   602   603   604