Page 601 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 601
Drehschrauber
GSB 13 RE 240V
• Die Handlichste ihrer Klasse Extrem handlich: Nicht größer als ein Arbeitshandschuh und 1,6 kg leicht
• Softgrip für sicheren Halt
• Robustes zweihülsiges Schnellspannbohrfutter aus
Metall für schnellen Werkzeugwechsel Elektronik für
exaktes Anbohren
• Drehzahlvorwahl mit Stellrad
• Rechts-/Linkslauf
• Die Starke und Präzise mit 2 Gängen Leistungsstarker Motor für Bohrungen bis 13 mm Bohrdurchmesser
in Stahl
• 2-Gang-Getriebe: Für anspruchsvolle Arbeiten
• Metall-Schnellspannbohrfutter für hohe Präzision
und lange Lebensdauer Steuerelektronik für exaktes
Anbohren
• Bohrfutter mit Zentrumsschraube gesichert gegen
Losdrehen bei Linkslauf
• Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe,
Umschalten während des Laufes möglich
• Kleines Eckenmaß von 29 mm
• Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) - im
Bohrständer verwendbar
• Voll kugel- und wälzgelagert für lange Lebensdauer
und präzises Arbeiten
• Rechts-/Linkslauf
• Drehzahlvorwahl mit Stellrad
Geringes Gewicht für hohe Benutzerfreundlichkeit
und langsameres Ermüden des Benutzers. Kompaktes Design für komfortablen Gebrauch und Einsatz in engem Raum. Exzellentes Verhältnis von Leistung zu Größe resultiert in einem kraftvollen, widerstandsfähigen Bohrer mit kompakten Ausmaßen. Variable Drehzahlsteuerung ermöglicht geringe Bohrgeschwindigkeit für hohe Präzision in der Anfangsphase des Bohrens. Gummierter Griff für mehr Komfort bei Bohrhammer- und Bohrarbeiten, Arretierschaltung für Dauerbetrieb.
• Softgrip-Handgriff
• Leistungsstark, für höchste Bohrgeschwindigkeit
• Einfache Drehrichtungsumschaltung durch Push-
Button
• Schnellspannbohrfutter
• Aluminium-Getriebegehäuse
• Kompakt und leicht
Modell-Nummer Spannfutter
maximale Aufschlaghärte Leistungseingang Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Nettogewicht
Bestellcode
C6060898
Modell-Nummer Bohrfuttergröße/aufnahme max Bohrkapazität (Metall) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm Maximal Geschwindigkeit Leistungseingang Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Drehmomentrange (Nm) Nettogewicht
601217170 ,
44.800 bpm 600 W
301 W
2800
1/2 - 20 UNF 1,8 kg
0601169565 13 mm
20
13
32
1000
550 W
285 W 0-1000/1900 1/2 - 20 UNF 11,5 / 6 Nm 1,9 kg
Preis je Stück €
87,54
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
GBM 13-2 RE 240V
Bestellcode
C1360486
C6470116
Strom
230 V
110 V
Preis je Stück €
262,65
262,65
DWD024K-QS Schlagbohrmaschine
Modell-Nummer Bohrfuttergröße/aufnahme max Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm maximale Aufschlaghärte Leistungseingang Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max
Bestellcode
Modell-Nummer Spannfutter Bohrkapazität (Beton) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm maximale Aufschlaghärte
Länge
maximale Lautstärke Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max Nettogewicht
DWD024K-QS 1,5 - 13 mm 13
25
0-47600 bpm 650 Watts 302 Watts 0-2800 rpm 8,6 Nm
DV20VB2(S) 13 mm
20
13
40
Preis je Stück €
DV20VB2(S) 20mm Schlagbohrmaschine
3
Bestellcode
C4217619
Kraft
790 W
0- 13.000 / 39.000 bpm
333 mm
79 dB(A)
0 - 1.000 / 3.000 rpm 19,6 Nm
2,2 kg
Preis je Stück €
155,07
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
587
11834 9205
48505 48508