Page 600 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 600
Drehschrauber
GBM 6 RE 240V only (keyed chuck)
• Die Schnelle und Präzise Sehr hohe Drehzahl (Leerlaufdrehzahl: 4.000 min-1) für kleine Bohrdurchmesser
• Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
• Kompaktes Design und geringes Gewicht für leichtere Handhabung bei Serienbohrungen Steuerelektronik
für exaktes Anbohren
• Praktischer Gurthalteclip
• Rechts-/Linkslauf
• Ergonomische Form
• Schnellspannbohrfutter
• Softgrip-Handgriff
• Aluminium-Getriebegehäuse
• 2-Finger-Steuerschalter
Modell-Nummer Bohrkapazität (Metall) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm Maximal Geschwindigkeit Leistungseingang Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max
Bestellcode
C6074934
Modell-Nummer Bohrfuttergröße/aufnahme max Spannfutter
Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm
Länge
maximale Lautstärke Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max Nettogewicht
06014726P0 8
6,5
15
3116 350 W 136 W 4000 12 Nm
Preis je Stück €
108,15
D10VF 10mm Bohrmaschine
D10VF
0,8 - 10 mm 1/2 in x 20 UNF 10
29
263 mm
78 dB(A)
0 - 3.000 rpm 17 Nm
1,8 kg
BE 4010 230V 1 - 10 mm
10
20
400 W 8 Nm 230 V
Bestellcode
C4217605
Kraft
710 W
Preis je Stück €
145,32
BE 4010 230V
• Kompakte, leichte Maschine in Topfbauweise für den Dauereinsatz
• Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
• Rechts-Linkslauf
• Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
• Ergonomische Form
• Hohes Drehmoment (50 Nm) • Schnellspannbohrfutter
• Softgrip-Handgriff
• Aluminium-Getriebegehäuse • 2-Finger-Steuerschalter
Modell-Nummer Spannfutter Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm Leistungseingang Drehmomentkraft, max Strom
Bestellcode
C6996469
Strom
230 V
Preis je Stück €
204,97
3
D13VG 13mm Bohrmaschine
Modell-Nummer Bohrfuttergröße/aufnahme max Spannfutter
Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm
Länge
Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Drehmomentkraft, max Nettogewicht
D13VG
1,5 - 13 mm 1/2 x 20 UNF 13
40
287 mm
0 - 600 rpm
1/2 in x 20 UNF 80 Nm
2,1 kg
Bestellcode
C2122878
Kraft
710 W
Preis je Stück €
194,08
586
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
11818 241917 11815 48577