Page 599 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 599

Winkelbohrschrauber | Drehschrauber
GWB 10 RE 240V
• Die Schlanke für schwer zugängliche Stellen Winkelform mit schlankem Stabmotor, besonders handlich und leicht bedienbar
• Optimal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
• Gasgebeelektronik und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
Durch Rechts-/Linkslauf auch zum Schrauben
• Kleines Eckenmaß von 23 mm
• Geringe Kopfhöhe, nur 74 mm
• Geringe Bauhöhe dank versenktem Bohrfutter
• Robustes Kegelradgetriebe für lange Lebensdauer
Modell-Nummer
Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm Geschwindigkeit unbeladen Maximal Geschwindigkeit Nettogewicht Bohrfuttergröße/aufnahme max Leistungseingang Leistungsabgabe
Spannfutter
Drehmomentkraft, max
Bestellcode Strom
C3965683 230 V
C6496511 110 V
Modell-Nummer
Bohrfuttergröße/aufnahme max
Spannfutter
Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm maximale Lautstärke Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Drehmomentkraft, max Nettogewicht
0601132742 10
22 750-1100 750
1,6 kg 10 mm 400 W 170 W 10mm 5,5 Nm
Preis je Stück €
287,37
287,37
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
D10VG 10mm Winkelbohrmaschine
• Winkelmaß: 83 mm
• Standardausstattung: 1 Bohrfutterschlüssel, 1
zusätzlicher Seitengriff
• Stufenlose Drehzahlsteuerung
D10YB
1,5 - 10 mm
Bestellcode
C2122875
Kraft
500 W
Preis je Stück €
252,60
3/8 in x 24 UNF 10
22
78 dB(A)
500 - 2.300 rpm 3/8 in x 24 UNF 12 Nm
1,5 kg
D10VC2(S) 10mm Bohrmaschine
• Leicht und kompakt
• Hohe Bohrgeschwindigkeit • Niedriger Geräuschpegel
• Schnellspannbohrfutter
• Softgrip-Handgriff
• Solide Konstruktion
Modell-Nummer Bohrfuttergröße/aufnahme max Spannfutter
Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm Beladungskapazität (kg) maximale Lautstärke Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max Nettogewicht
D10VC2(S)
0,8 - 10 mm 3/8 in x 24 UNF 10
18
10 Nm
75 dB(A)
0- 2.300 rpm 10 Nm
1,3 kg
Bestellcode
C4217604
Kraft
460 W
Preis je Stück €
96,55
D10VG 10mm Bohrmaschine
3
• Ergonomische Form
• Schnellspannbohrfutter
• Softgrip-Handgriff
• Aluminium-Getriebegehäuse • 2-Finger-Steuerschalter
Modell-Nummer
Bohrfuttergröße/aufnahme max
Spannfutter
Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm Länge
maximale Lautstärke Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max Nettogewicht
D10VG
0,8 - 10 mm
1/2 in x 20 UNF 10
29
263 mm
78 dB(A)
0 - 1.200 rpm 40 Nm
1,8 kg
Bestellcode
C4217606
Kraft
710 W
Preis je Stück €
170,67
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
585
11816 11814 11817 48504


































































































   597   598   599   600   601