Page 598 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 598

Winkelbohrschrauber
GWB 108 V-Li, (2 x 2.0 Ah, L-BOXX)
• Die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen Äußerst vielseitig einsetzbar dank 5 einstellbaren Kopfpositionen: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
• Sehr kompakt: kürzester (nur 11 cm) einstellbarer Kopf mit 10-mm Auto-Lock-Bohrfutter
• Hohe Drehzahl von 0-1300 min-1 für schnellen Arbeitsfortschritt - optimal für Bohrungen Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen
• Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs
• Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-
Technologie für längere Lebensdauer und
unschlagbare Akkulaufleistung
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den
Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom
Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
Bestellcode
Strom
Preis je Stück €
Modell-Nummer
601390974
Batteriekapazität
2,0 Ah
Bohrkapazität (Holzschraube)
6 mm
Geschwindigkeit unbeladen
1300
Drehmomentkraft, max
11
Strom
10,8 V
DN12DY(2HLFK) 12V Ni-Cd Akku-Winkelbohrmaschine
• Kompaktes Design
• Max. Drehmoment 9 Nm
• Ladezeit max. 60 min.
• Schnellspannbohrfutter
• 2 Akkus
• Regelelektronik & elektrische Bremse
DCD740C1-QW 18 V Lithium Akku-Winkelbohrer
Neueste Generation des kompakten 18 V XR Li-Ion XPR Winkelbohrers mit neuartiger XR Li-Ion Akku- Technologie. Leistungsstarker 18 V Winkelbohrer für Bohr- und Schraubarbeiten in engem Raum. Kompaktes und leichtgewichtiges Design. Zweigang-Getriebe mit Umschalter. Kompaktes
10 mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung für schnelle und einfache Bitwechsel mit einer Hand. Ergonomisch geformter Griff und vollgummiertes Gehäuse für ultimativen Komfort.
DCD740N-XJ 18 V Akku-Winkelbohrer (ohne Akku und Ladegerät)
Neueste Generation der kompakten 18V XR Li-Ion Winkelbohrer. Leistungsstarker 18 V Winkelbohrer
für Bohr- und Schraubarbeiten in engem Raum. Kompaktes und leichtgewichtiges Design. Zweigang-Getriebe mit Umschalter. Kompaktes
10 mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung für schnelle und einfache Bitwechsel mit einer Hand. Ergonomisch geformter Griff und vollgummiertes Gehäuse für ultimativen Komfort.
Bestellcode
C4217608
Preis je Stück €
233,09
Modell-Nummer
DN12DY(2HLFK)
Kapazität. Art des Batteriesets
12 V
Bohrkapazität (Stahl) mm
10
Bohrkapazität Holz) mm
18
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 800 rpm
Drehmomentkraft, max
9 Nm
Nettogewicht
1,4 kg
Modell-Nummer
DCD740C1-QW
Batteriekapazität
1,5 Ah
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1,0 - 10 mm
Bohrkapazität (Metall) mm
10
Bohrkapazität Holz) mm
28
Leistungsabgabe
360 Watts
Geschwindigkeit unbeladen
0-650/2000 rpm
Drehmomentkraft, max
33 Nm
Strom
18 V
Bestellcode
C4194972
Strom
18 V
Preis je Stück €
319,00
3
Modell-Nummer
DCD740N-XJ
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1,0 - 10 mm
Bohrkapazität (Metall) mm
10
Bohrkapazität Holz) mm
28
Leistungsabgabe
360 Watts
Geschwindigkeit unbeladen
0-650/2000 rpm
Drehmomentkraft, max
33 Nm
Strom
18 V
Bestellcode
C4194981
Strom
18 V
Preis je Stück €
139,00
584
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
9062 9021 11821 48536


































































































   596   597   598   599   600