Page 58 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 58
1/4’’ Steckschlüssel - Zubehör
403 Gelenkgriff 1/4”
DIN 3122 / ISO 3315, mit Zweikomponentengriff.
6956 1/4” SD Steckgriff
413 Kurbel 1/4”
Bestellcode
C3746666
Länge
154,5 mm
Preis je Stück €
20,42
1/4”-Steckgriff
Durch 1/4”-Innenvierkantantrieb im Griff als Verlängerung oder mit einem Quergriff benutzbar Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512
Mit Stahlgriff, für größere axiale Kraftübertragung, separater Tellergriff zum Aufstecken, Arbeitsradius 70 mm.
Bestellcode
C3746668
Preis je Länge Stück €
440 mm
41,30
6958 1/4” SD Gelenkgriff
Bestellcode Länge
C2550395 150 mm
1/4”-Antrieb-Steckgriff
Preis je Stück €
8,89
2030 Vergrößerungsstück 1/4”” - 3/8”
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
1/4”-Gelenkgriff Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120
Preis je Stück €
6,42
Bestellcode
1 C1251315
1/4” Antrieb Steckgriff
Preis je Stück €
19,19
Bestellcode
C2552485
Treibertyp
Vierkant (Stecker)
Gesamtlänge
26 mm
Länge
153 mm
Bestellcode
C4451383
Gesamtlänge
176 mm
Preis je Stück €
6,00
409 Adapter
1/4”-Antrieb-Steckgriff (flexibel)
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Preis je Bestellcode Stück €
C4971576 3,42
1/4” Innen zu 3/8” Außen (6,3 x 10), DIN 3123/ISO 3316, HPQ-Hochleistungsstahl.
Preis je Stück €
14,50
Bestellcode
C3759749
Länge
25 mm
Preis je Stück €
5,81
Bestellcode
C2717370
Schaftlänge / Wellenlänge
154 mm
44
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
26659
8336
10230
40679 40677
8335
10243
6407
10236