Page 597 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 597

Ladegeräte
DCB182-XJ
18,0 Volt Li-Ion Akku
Robuster Li-Ion Schiebe-Akku mit 18,0 Volt und 4,0 Ah Extrem lange Laufzeit durch sehr hohe Akku-Kapazität Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung Ladestandanzeige
Sehr geringes Gewicht
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
Passt auf alle XR-Maschinen der entsprechenden Voltklasse
Modell-Nummer
DCB182-XJ
Batteriekapazität
4,0 Ah
Länge
110 mm
Höhe
65 mm
Bestellcode Strom
C6070633 18 V
Schnellladegerät
Preis je Stück €
149,00
DCB095-QW
Modell-Nummer
DCB095-QW
Ladekapazität
60 (1.0Ah) min
Länge
105 mm
Höhe
45 mm
Breite
126 mm
DCB105-QS Ladegerät
• Für alle DEWALT 7,2 Volt Steck-Akkus
• Schonender Ladeprozess für hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
• LED-Anzeige informiert über Ladestatus, Ladeprobleme und zu hoher / niedriger Akku-Temperatur
Preis je Bestellcode Strom Stück €
C6072758 7,2 V 49,00
Lädt XR Li-Ion DEWALT 10,8 V, 14,4 V und 18 V Schiebe-Akkus. Lädt 1,5Ah Akkus in 30 Minuten. DEWALT Zweistufen Ladesystem. Ladegerät mit heller LED und folgenden Anzeigen: Geladen, Lädt, Stromproblem, und Akku zu heiß oder zu kalt. Das intelligente Ladegerät passt den Ladestrom an den jeweiligen Akku an, um so die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
Modell-Nummer
DCB105-QS
Batterietechnologie
Li-Ion
Ladezeit
30 (1.5Ah) mins
Gesamthöhe
90 mm
Länge
180 mm
Nettogewicht
0,49 kg
Breite
120 mm
Bestellcode Strom
C4194988 10,8:14,4V:18V
Preis je Stück €
89,00 3
DCR017-QS
XR-Li-Ion Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion
• DAB+ und FM Stereo Radio zum Empfang von digitalen und analogen Signalen
• mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle
• Stromversorgung über Netzanschluß (230 Volt) oder über alle 10,8 - 18,0 Volt XR Li-Ion Schiebe- Akkus von DEWALT
• Ladefunktion für alle 10,8 – 18,0 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DeWalt
• Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexible Antenne
• Zwei Steckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte
• Tech Box um externe Audio-Geräte zu schützen und deponieren
• 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
Preis je Bestellcode Strom Stück €
C6072775 10,8:14,4V:18V 222,00
Modell-Nummer
DCR017-QS
Ladekapazität
45-120 min
Länge
420 mm
Höhe
310 mm
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
583
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48526 9095 48137 48138


































































































   595   596   597   598   599