Page 596 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 596
Akkus / Ladegeräte
DCB080-XJ
7,2 Volt Li-Ion Akku
• Robuster Li-Ion Steck-Akku mit 7,2 Volt und 1,0 Ah
• Lange Laufzeit durch hohe Akku-Kapazität
• Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
• Sehr geringes Gewicht
• Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch
spezielle Elektronik
Passt auf alle DEWALT Akku-Maschinen des 7,2 Volt Steck-Akku-Systems
Modell-Nummer
DCB080-XJ
Batteriekapazität
1,0 Ah
Länge
43 mm
Höhe
73 mm
DCB127-XJ 10,8 Volt 2,0 Ah Akku
DCB143-XJ 14,4 Volt 2,0 Ah Akku
DCB140-XJ 14.4 V 4.0Ah Akku
3
Bestellcode
C6022593
Bestellcode
C6822519
Bestellcode
C6822520
Strom
7,2 V
Strom
10,8 V
Strom
14,4 V
Preis je
Preis je Stück €
42,00
Stück €
55,00
Preis je Stück €
79,00
Modell-Nummer
DCB127-XJ
Batteriekapazität
2,0 Ah
Länge
130 mm
Höhe
50 mm
Modell-Nummer
DCB143-XJ
Batteriekapazität
2,0 Ah
Länge
130 mm
Gesamthöhe
50 mm
Modell-Nummer
DCB140-XJ
Batteriekapazität
4,0 Ah
DCB183-XJ
Die DEWALT XR Li-Ion Akku-Technologie bietet höhere Laufzeiten und eine optimierte Leistungsabgabe für schnelleres Arbeiten. Das leichtgewichtige Design liefert 14,4 V und das bei dem Gewicht eines 9,6 V NiCd / NiMH Akkus. Kein Memory-Effekt und nahezu keine Selbstentladung für maximale Produktivität und minimale Stillstandzeit. Kompatibel mit allen DEWALT XR Li-Ion 14.4 V Geräten.
Bestellcode Strom Preis je Stück €
C3974759 14,4 V
18,0 Volt Li-Ion Akku
• Robuster Li-Ion Schiebe-Akku mit 18,0 Volt und 2,0 Ah
• Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
• Sehr geringes Gewicht und ultra-kompakte Abmessungen
• Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch
spezielle Elektronik
• Mit LED-Kapazitätsanzeige
Passend für alle XR-Maschinen mit 18,0 Volt
Bestellcode Strom
C6072777 18 V
Preis je Stück €
Modell-Nummer
DCB183-XJ
Batteriekapazität
2,0 Ah
Länge
113 mm
Höhe
48 mm
99,00
582
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48140 9271 218260 218257 48135