Page 595 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 595
Schweißbrenner
DCL510N-XJ 10.8 V ohne Akku und Lade- gerät
GLI PortaLED 102 (size 1)
Cordless Lampen PowerMaxx SLA LED / LED ULA
• Kompakt und handlich für einen vielseitigen Einsatz • Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht
• Lampenkopf um 180° dreh- und schwenkbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
• Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse für den Baustelleneinsatz
• Passend für Li-Power Akkupacks 10,8 Volt
• Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
• Perfekte Beleuchtung für jeden Arbeitseinsatz! Helles Raumlicht mit 60 LEDs
• Leichter Transport: Arbeitsbeleuchtung und L-BOXX in einem
• Flexible Helligkeits- und Winkeleinstellung für optimale Ausleuchtung Kompatibel mit Bosch L-BOXX-System
• Flexibel nutzbar mit allen Bosch 14,4- und 18-Volt Lithium-Ionen Akkus
• Leuchtdauer bis zu 2,5 Std. bei hellster Stufe mit einem 18 V-LI 3,0 Ah Bosch-Akku
• Extrem robuste Konstruktion: Deckel bis 100 kg belastbar
• Verfügbar in drei Größen: L-BOXX 102, 136 und 238
Preis je Bestellcode Stück €
C4996782 159,65
Taschenlampe der neuesten Generation mit XR Lithium-Ionen Technologie für LEDs. Teil der auf
hohe Effizienz und schnelles Arbeiten ausgelegten, intelligenten XR Lithium-Ionen Reihe Kompaktes, leichtgewichtiges Design mit schlagfestem Gehäuse. LED mit 110 Lumen (10.000 Betriebsstunden). Lampenkopf mit Ratschenverschluss vertikal um mehr als 90° drehbar. Beinhaltet integrierten Haken und kann freistehend verwendet werden.
Bestellcode
C3221150
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
45,00
Modell-Nummer
DCL510N-XJ
Batterietechnologie
Li-Ion
Gesamthöhe
123 mm
Länge
52 mm
Nettogewicht
0,35 g
Modell-Nummer
0601446000
Länge
442 mm
Nettogewicht
3,3 kg
Kraft
1700 lx
BSA 14.4-18 LED
DCL040-XJ Taschenlampe (ohne Akku und Ladegerät)
Modell-Nummer
PowerMaxx SLA LED
PowerMaxx ULA LED
Batterie Laufzeit
10.8 V / 2.0 Ah: 3.8h/10.8 V / 4.0 Ah: 7.6h
10.8 V / 2.0 Ah: 9.5h/10.8 V / 4.0 Ah: 19h18 V / 2.6 Ah: h
• Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 18 LEDs für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht, das auch für die Oberflächenbearbeitung geeignet ist.
• Das Metabo Akku-System: Der Baustrahler kann mit allen Li-Power Compact, Plus und Extreme Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt betrieben werden
• Robust, widerstandsfähig und langlebig für den anspruchsvollen Einsatz auf Baustellen; Gehäuse und Glas können feucht gereinigt werden
• Sehr helles und angenehmes Licht, dem Tageslicht nachempfunden, mit zwei Leuchtstufen (max. 1800 Lumen)
• Extrem lange Leuchtdauer von bis zu 7 Stunden mit einer Akkuladung
• Minimale Wärmeentwicklung: Strahler wird nur handwarm, dadurch sichere Handhabung auch im Dauereinsatz
• Tragegriff und leichte, kompakte Bauweise für schnellen Positionswechsel und für unterwegs
• Strahler schnell und stufenlos um 180° schwenkbar
• Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen
• Wahlweise auch Wandaufhängung oder Stativeinsatz möglich
Lieferumfang
(Lieferung ohne Akkupack und ohne Ladegerät)
Bestellcode
C6876428
C6876429
Strom
Preis je Stück €
50,47
40,17
3
Modell-Nummer
DCL040-XJ
Batterietechnologie
Li-Ion
Gesamthöhe
240 mm
Länge
115 mm
Nettogewicht
0,6 g
Bestellcode
C3221147
Strom
18 V
Preis je Stück €
55,00
Modell-Nummer
BSA 14.4-18
Bestellcode
C6072504
Preis je Stück €
174,07
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
581
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9066
48541
48038
9086
240674