Page 594 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 594

Akku-Sets | Radio
DCK692M3-QW
Modell-Nummer
DCK692M3-QW
Batteriekapazität
4,0 Ah
POWERBOX GML 20 240V radio
• Baustellenradio neu definiert: 360° Schutz. 360° Sound. Extrem robust durch Rundum-Schutz:
Voll funktionsfähig auch nach einem 3 m Fall dank federnd gelagertem Aluminiumrahmen sowie Staub- und Spritzwasser geschützt
• Unschlagbarer Rundum-Sound für Radio und MP3-Wiedergabe durch starke 20 Watt, integrierten Subwoofer und 4 Boxen
• Variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2x Aux-In, Aux-Out) für Musikwiedergabe sowie 12 V DC Strombuchse Zwei integrierte 230-Volt- Standardsteckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte
GML 10.8 V job-site radio
• Top Sound im L-BOXX System! Starker Sound für Wiedergabe von FM/AM & MP3-Dateien
• Passt perfekt in eine halbe Bosch L-BOXX - einfacher Transport mit System
• Anschluss von externen Abspielgeräten über Aux-In Energieversorgung wahlweise mit Bosch 10,8-V Li- Ionen Akkus oder durch mitgeliefertes Netzteil
• 10 Senderspeicherplätze (5 FM und 5 AM)
• Praktisches Aufbewahrungsfach für mitgeliefertes
Netzteil und Aux-in Kabel
• Flexible Bass/Treble Einstellung
• 2 x 5 Watt Lautsprecher für Stereo Sound
• Voll funktionsfähig nach einem Fall aus 1 m Höhe
DCD985 XRP Kombihammer DCF885 Schlagbohrschrauber DCS391 Kreissägen
DCG412 Schleifer
DCS331 Stichsägen DCL040
3 x 4.0Ah Akkus Ladegeräte
2 x DS300 Tough System Kit Box
Preis je Bestellcode Strom Stück €
Schnurlos Baustellen Funk RC 14,4-18
• Betrieb mit allen Li-Power Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt oder Netzbetrieb
• Ladefunktion zum Aufladen aller Li-Power Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt
• Akkubetrieb bis zu 18 Stunden
• Robustes Kunststoffgehäuse: spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest Schutzrahmen
• Digitaler PLL-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display und automatischer Sendersuche
• 10 Programmplätze (5 für UKW-Sender, 5 für MW- Sender)
• Robuste, drehbare Klang-, Sendersuche- und Lautstärkeregler
• Digitaluhr und -wecker mit zwei separaten Weckzeiten (Weckton- oder Radioalarm)
• Flexible Antenne
• AC-Netzkabel (2,2 m) 12 V DC-Stromeingang (9-14 V) • Leistungsstarker Lautsprecher
• Kopfhörer- und AUX-Eingänge für CD- und MP3- Player (z.B. iPod®, etc.) DC-Ausgang (5 V, 500 mA) zum Laden von Mobiltelefonen
• Sichere Aufbewahrung von Akkupacks und MP3- Playern
Modell-Nummer
601429270
Leistungseingang
12 V
Nettogewicht
1,4 kg
• Beleuchtetes Display und beleuchtete Bedienelemente zur optimalen Steuerung
3
Preis je Stück €
215,27
Bestellcode
C6074951
Preis je Stück €
101,97
Modell-Nummer
601429770
Bestellcode
C6074974
Modell-Nummer
RC 14.4-18
Batterie Laufzeit
14,4V 1,3Ah: 6h/14,4V 2,6Ah: 12h/14,4V 3,0Ah: 14h/18V 1,3Ah: 8h
Bestellcode Strom
C4128944
Preis je Stück €
184,37
580
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48539
48537 48523
240675


































































































   592   593   594   595   596