Page 590 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 590
Lochsägen
Sechskantschaftwelle für 33–152 mm
SDS-plus-Welle für 14–32 mm
Sechskantadapter mit 5⁄8”-18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrspitze (2 608 596 119)
Schlüsselweite 11 mm, für Durchmesser von 32 mm (1 3⁄4”) bis 210 mm (8 9⁄32”)
Preis je Bestellcode Stück €
C1716193 13,65
SDS-plus-Adapter mit 1⁄2”-20UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrspitze (2 608 596 295)
für Durchmesser von 14 mm (9⁄16”) bis 30 mm (1 1/4”)
Bestellcode
C3416755
Preis je Stück €
23,32
SDS-plus-Welle für 33–152 mm
T2 Speedslot Bimetall-Universal-Lochsägensatz
3
SDS-plus-Adapter mit 5⁄8”-18UNF-Gewinde und HSS-G-Zentrierbohrspitze (2 608 596 295)
für Durchmesser von 32 mm (1 3⁄4”) bis 210 mm (8 9⁄32”)
Bestellcode Preis je Stück €
C3416756 32,92
Universal-Lochsägensatz 9 pcs: 22, 25, 32, 35, 38, 44, 54 mm. Wellen 5L und 6L.
Preis je Bestellcode Stück €
C3974579 107,81
576
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
9014
48699 48698 48696