Page 592 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 592
SDS+
GBH 36 V-LICP (2 x 1.3 Ah, case)
• Unschlagbar leicht - stark wie ein Netzgerät Stark wie ein Netzgerät: bis zu 100 Bohrlöcher (6 x 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung, optimal im Innenbereich
• Mit nur 2,9 kg Gewicht ideal geeignet für Überkopfarbeiten
• Pneumatisches Hammerschlagwerk, optimiert auf Bohrungen von 4 - 10 mm in
Beton (max. 18 mm) Bürstenloser Bosch-EC-Motor: kompakt, staubgeschützt,
leicht und absolut wartungsfrei
• Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer
und unschlagbare Akkulaufleistung
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung,
Überhitzung und Tiefentladung
• Geringe Vibrationswerte von 12 m/s2 für ermüdungsarmes Arbeiten durch Bosch
Vibration-Control
• Bürstenloser Bosch-EC-Motor: kompakt, leicht und absolut wartungsfrei
• Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte
der Ladezeit zu 75 % geladen
• Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit
geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
GBH 36 VE C Compact (2,0 Ah, Fall) SDS Bohrhammer
• Stark wie ein Netzgerät: bis zu 160 Bohrlöcher (6 x 40 mm in 30 // 37 Beton) mit einer Akkuladung, ideal für den Innenbereich
• Mit einem Gewicht von nur 2,9 kg ist es ideal geeignet für Überkopfarbeiten
• Pneumatisches Hammerschlagwerk, optimal für Bohrungen von 4 12 mm in Beton (max. 18 mm)
• Innovationscoolpack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeableitung und somit Lebensdauer um bis zu 100% (siehe Li-Ion-Akkus mit Coolpack aus)
• Mehr als 50% längere Akkulaufzeit durch neue 2.0-Ah-Batterien (vgl 36 V / 1,3 Ah) • kein Memory-Effekt: Der Akku kann jederzeit unabhängig vom Ladezustand aufgeladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus auf 75% nach der Hälfte der Ladezeit in Rechnung
• Bürstenloser Bosch EC-Motor: kompakt, leicht und absolut wartungsfrei
• Geringe Ermüdung des Benutzers durch Bosch Vibration Steuer
Modell-Nummer
0611903R7F
Batteriekapazität
36 V
BIT-Halter
SDS-Plus
Kraft, Aufschlag
1,8 J
maximale Aufschlaghärte
4850
Kraft
36 V
Leistungseingang
430W
Geschwindigkeit
0 – 1500 rpm
Modell-Nummer
0611903R71
Batterigröße
2 x 1.3Ah Li-Ion
Spannfutter
SDS-Plus
Bohrkapazität (Beton) mm
18
Bohrkapazität (Mauerwerk) mm
26
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
30
Kraft, Aufschlag
1,8 J
maximale Aufschlaghärte
0-4850 BPM
Länge
297 mm
Maximal Geschwindigkeit
1500
Leistungseingang
430 W
Geschwindigkeit unbeladen
0-1500
Bestellcode
C6847966
Batteriekapazität
36 V
Preis je Stück €
596,37
Bestellcode
C3953745
Preis je Strom Stück €
36 V 596,37
3
DCH364M2-QW 36 Volt Akku-Kombihammer
Ideal für Bohrungen in Beton, Ziegel- und Mauerwerk von 4 mm bis 26 mm. Drehstopp für Meißelarbeiten an Plastik und Fliesen sowie Schlagstopp für Bohrungen in Holz und Metall. Extrem geringe Vibrationen, 7,1 m/s2 verringern Ermüdung beim Benutzer und erhöhen die Nutzungsdauer. Schnellverschluss SDS- Plus Werkzeugaufnahme und Schnellspann-Bohrfutter für den einfachen Wechsel zwischen Hammer, Bohrhammer und nur Bohren. 36 Volt Lithium-Ionen-Akku bietet hohe Leistung, lange Lebensdauer und maximale Laufzeit.
Bestellcode Strom Preis je Stück €
C6822515 36 V 639,99
Batteriekapazität
4,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
maximale Aufschlaghärte
0-4500 bpm
Leistungsabgabe
600 Watt
Geschwindigkeit unbeladen
0-1100 rpm
578
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
217171
48623
240656