Page 589 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 589

Lochsägen
Übergangsadapter-Satz, 6-teilig
PowerChange-Adapter SDS+
Power-Wechseladapter
mit SDS-plus-Schaft und Wolfram-Karbid-Zentrierbohrspitze. Für Lochsägen mit einem Durchmesser von 19–159 mm.
Bestellcode
C1715924
PowerChange-Adapter SDS+
1,53
Preis je Stück €
35,29
6-teiliger Verlängerungsadapter-Satz für standardmäßige Lochsägen von Drittherstellern (z. B. Starrett, Baco, Lenox usw.) mit 2 Adaptern für Durchmesser von 14–30 mm (1⁄2”-20UNF-Gewinde) und 4 Adapter für Durchmesser von 32–210 mm (5⁄8”-18UNF-Gewinde)
Bestellcode
C3413041
Zentrierbohrspitze Tctip
Preis je Stück €
Zentrierbohrspitze aus Wolfram-Karbid für Lochsägen mit einer Schnittkapazität von
HSS-Co-Zentrierbohrspitze
mit 1⁄4”-Sechskantschaft, 135° Spitzenwinkel und Aufteilungspunkt
Bestellcode
C2147896
HSS-Zentrierbohrer, 102 mm, für Sechskantschaftwelle
HSS-G-Zentrierbohrspitze
für Sechskant-Buchsenadapter, Schlüsselweite 11 mm
Bestellcode
C3413572
Preis je Stück €
14,43
Preis je Stück €
37,82
Bestellcode
C3413065
PowerChange-Adapter (9,5 mm)
Hochleistungswechseladapter
mit 8 mm Sechskantschaft und HSS-Co-Zentrierbohrspitze. Für Lochsägen mit einem Durchmesser von 16–152 mm.
Preis je Stück €
7,13
Bestellcode
Preis je Stück €
C2147895 23,93
PowerChange-Adapter (9,5 mm)
Power-Wechseladapter
mit 8 mm Sechskantschaft und Wolfram-Karbid-Zentrierbohrspitze. Für Lochsägen mit einem Durchmesser von 19–159 mm.
Bestellcode Preis je Stück €
C3413062 26,51
HSS-Zentrierbohrer, 81 mm, für SDS-plus- und Sechskantschaftwelle
3
HSS-G-Zentrierbohrspitze
für SDS-plus- und Sechskantadapter, Schlüsselweite 6,35 (1⁄4”) und 9,52 mm
Bestellcode
C1715987
Preis je Stück €
7,13
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
575
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48687 48691 48690
48685
48695 48694
48692
48689


































































































   587   588   589   590   591