Page 591 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 591
SDS+
GBH 18V-EC SDS 3-function with BRUSHLESS motor (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
DCH253M2-QW
• Unübertroffene Kombination aus Leistung und Gewicht Lange Laufzeit (153 Löcher 6 x 40 mm in Beton) mit einer Akkuladung (4,0 Ah) dank effizientem Bosch EC Motor
• Geringes Gewicht (nur 2,6 kg) und kompakte Bauform für komfortableres Arbeiten
• Stärkster Meißelabtrag (12 kg/Std.) seiner Klasse Bürstenloser Bosch-EC-Motor:
kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei
• Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und
verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne
CoolPack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung,
Überhitzung und Tiefentladung
• Extrem robust: Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab;
voll funktionsfähig auch nach einem 2-m Falltest auf Beton
• Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit
geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
Preis je Bestellcode Stück €
C6074930 513,97
GBH 36 VF-LI (2 x 4.0 Ah, QCC, case) SDS Rotary Hammer Drill
18,0 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer
• Neuer, hoch effizienter Motor liefert maßstabgebende Anzahl von Bohrlöchern pro Akku-Ladung
• Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
• Elektronischer Drehstopp bei leichten Meißelarbeiten
• Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz, Keramik und Metall
• Effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
• Integrierte LED ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit
• Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
• Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
• Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längerem Einsatz
Modell-Nummer
611904072
Batteriekapazität
4,0 Ah
Bohrkapazität (Beton) mm
18
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
20
maximale Aufschlaghärte
4550 bpm
Länge
285 mm
Maximal Geschwindigkeit
1400
Kraft
18 V
Modell-Nummer
DCH253M2-QW
Batteriekapazität
4,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
Kraft, Aufschlag
2,1 J
maximale Aufschlaghärte
4500 bpm
Leistungsabgabe
400 Watts
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 1200 rpm
Strom
18 V
Bestellcode Strom
C6072763 18 V
Preis je Stück €
519,00
Stark wie ein Netzgerät Stark wie ein Netzgerät: bis zu 145 Bohrlöcher (6 x 40 mm in Beton C30/37) mit nur einer Akkuladung, optimal im Außenbereich
• Pneumatisches Hammerschlagwerk mit Meißelfunktion, optimiert auf Bohrungen
von 8-16 mm in Beton (max. 26 mm)
• Durch mitgeliefertes Schnellspannbohrfutter auch zum Bohren mit
Rundschaftbohrern in Holz und Metall geeignet Bosch Electronic Cell Protection
(ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
3
Modell-Nummer
GBH 36 VF-LI Professional
Batteriekapazität
36 V
BIT-Halter
SDS-Plus
Kraft, Aufschlag
2,8 J
maximale Aufschlaghärte
4260
Leistungseingang
600W
Geschwindigkeit
0 – 960 rpm
Bestellcode Batteriekapazität
C6790196 36 V
Preis je Stück €
781,77
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
577
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240655
48569
48156