Page 588 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 588
Lochsägen
SHEETMETAL-Lochsäge
Bosch – Speziallochsägen für Blech
Blech-Lochsägen
• Ein Sicherheitsstopper verhindert einen Durchbruch und schützt dadurch die
Arbeitsfläche
• Vario-Zahnstreifen für einen schnellen und präzisen Schnitt
• Eine Auswerffeder ermöglicht einen automatischen Blattauswurf
Die Schnittqualität hängt von der korrekten Geschwindigkeit und dem verwendeten Kühlmittel ab
MULTIC-Lochsäge
Bosch – Geschwindigkeit für multiple Bauanwendungen
• Robuste Karbidzähne für eine extrem schnelle Schnittrate und lange Lebensdauer
• Speziell geformte, großspanige Aussparungen für eine besonders schnelle
Schnittrate
• Power-Wechseladapter für eine schnelle Steckerentfernung und einen schnellen
Sägewechsel
Die Schnittqualität hängt von der korrekten Geschwindigkeit ab
Bestellcode
C2147868
C2147869
C2147870
C2147871
C2147872
C2147873
C2147874
C2147875
C2147876
C2147877
C2147878
C2147879
C2147880
C2147881
C2147882
C2147883
C2147884
C2147885
C2147886
C2147887
C2147888
C2147889
C2147890
C2147891
C2147892
C2147893
C2147894
C2147898
C2147899
C3413066
C3413067
C3413068
C3413069
C3413070
C3413071
C1715925
Durchmesser (mm)
16
17
19
20
21
25
27
29
30
32
35
38
40
44
48
51
57
60
64
67
70
76
79
83
86
89
102
127
152
33
41
54
65
68
73
22
Lochsägendurchmesser (inch)
5/8
11/16
3/4
25/32
13/16
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 9/16
1 3/4
1 7/8
2
2 1/4
2 3/8
2 1/2
2 5/8
2 3/4
3
3 1/8
3 1/4
3 3/8
3 1/2
4
5”
6”
1 5/16
1 5/8
2 1/8
2 9/16
2 11/16
2 7/8
7/8
Preis je Stück €
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
13,19
13,63
14,66
15,36
15,36
16,79
16,79
18,11
18,96
19,02
19,02
21,64
22,34
21,86
23,03
23,10
24,07
24,55
25,46
27,64
27,11
34,24
36,34
38,42
15,61
18,27
20,47
22,68
23,10
23,58
10,78
Preis je Stück €
Bestellcode
C3413064
C3413044
C3413045
C3413046
C3413047
C3413048
C3413049
C1715922
C1715923
C3413050
C3413051
C3413052
C3413053
C3413054
C3413056
C3413057
C3413058
C3413059
C3413060
C3413061
Größe
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
58 mm
60 mm
63 mm
65 mm
68 mm
70 mm
74 mm
76 mm
80 mm
85 mm
90 mm
105 mm
Preis je Stück €
28,65
31,23
33,44
36,93
40,44
44,59
48,09
51,26
54,47
57,65
60,81
62,73
64,66
67,83
73,86
76,10
78,97
90,76
102,55
114,31
Ex use HexShank PowerChange (305 mm)
Sechskantverlängerung (8 mm) für Sechskantschaft-Adapter mit einer Schlüsselweite von 9,5 mm (3⁄8”)
3
Bestellcode
C1715921
Verlängerung (305 mm) für Sechskantschaftwelle
11 mm lange Sechskantverlängerung
für Sechskantschaft-Adapter mit einer Schlüsselweite von 11 mm (7⁄16”)
Preis je Stück €
14,86
Zentrierbit HSS-Co SHEETMETAL
Bestellcode
C2147867
Bestellcode Preis je Stück €
C3416757 12,88
11,88
574
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48693 48649
48700 48684
48661