Page 57 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 57
1/4’’ Steckschlüssel - Zubehör
1⁄4”-Antriebskardangelenk, Vierkant
6966 1/4” SD Kardangelenk
2097 Quergriff 1/4”
• Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
14
⁄ ”-Antriebskardangelenk, Vierkant; entspricht
DIN 3123, aus Chrom-Vanadium-Stahl
Bestellcode
Preis je Stück €
1/4”-Kardangelenk Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C1450330
Gesamtlänge
115 mm
Preis je Stück €
7,13
C6876498 6,91
2095 Kardangelenk 1/4” 115mm”
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Preis je Bestellcode Stück €
C1450337 15,99
407 Kardangelenk - 1/4” Vierkantantrieb
C1251322 16,65
1/4”-Antrieb-Kardangelenk
6954 1/4” SD Schiebequergriff
Bestellcode
Preis je Stück €
1/4”-Schiebequergriff Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
100% verschiebbar
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512
Bestellcode Länge
C1251314 115 mm
1/4”-Antrieb-Schiebequergriff
C2716443 13,70
1/4” Antrieb Schiebe-Quergriff
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Preis je Bestellcode Stück €
C4971578 4,53
1
7,27
Preis je Stück €
Bestellcode
C3759748
Preis je Stück €
15,60
Bestellcode
C2716444
Gesamtlänge
115 mm
Preis je Stück €
7,50
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
43
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10228 6409
187555
26661 40674
8339
40680 8334
6408