Page 587 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 587
Akku-Schlagbohrschrauber
DCD795M2-DW
SB 18 LTX BL Quick
SB 18 LTX Quick
• Weltneuheit 2013: Maschine mit 5,2 Ah-Akkupack für bis zu 75% längere Laufzeit pro Akkuladung
• Metabo “Quick”: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
• Zuschaltbarer Imuplsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
• Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
• Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
• Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
• Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
• Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
• Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Stabilität
• Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
• Ultra-M-Technologie: Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
• Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
• Ultra-M-Technologie: Patentierte AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
• Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Lieferumfang
Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Extreme Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Kunststoffkoffer
18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber
• Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
• Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
• Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Über-prüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) • Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierter, ergonomischer Handgriff für Sicherheit und Arbeitskomfort
• 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung
• Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
• Integrierte LED-Leuchte
• Mit 2 Premium Lithium-Ionen System-Akkus mit sehr hoher Laufzeit und LED-Kapazitätsanzeige
• Weltneuheit: Maschine mit 5,2 Ah-Akku für bis zu 75% längere Betriebszeit pro Ladung
• Metabo “” Quick “” System: Schneller Wechsel der Werkzeughalter und Werkzeug ist für flexible Anwendungen • Wählbare “” impuls “”-Modus für die Entfernung von eingeklemmten Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
• Einzigartige Metabo bürstenlosen Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
• Präzisions-Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Genauigkeit für präzise und feinfühlige Arbeits
• Hochleistungsschlagwerk für die besten Ergebnisse
• Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits für die Arbeit ohne Bohrfutter
• Hals (Ø 43 mm) für den vielseitigen Einsatz Integriertes Arbeitslicht, um die Arbeit vor Ort zu beleuchten
• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Haltbarkeit
• Mit praktischem Gürtelhaken und Bit Fall kann entweder auf der rechten oder linken Seite befestigt werden
• Batteriepacks mit Kapazitätsanzeige zur Überprüfung des Ladestatus
• Ultra-M-Technologie für höchste Performance, schonende Ladung, eine optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
Lieferumfang
Schnellwechsel-Bohrfutter, Schnellwechselsystem , Seitenhandgriff , Gürtelhaken mit Bit-Depot, 2 Li-Power- Akkupacks (18 V / 5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V “” AIR COOLED “”, Kunststoffkoffer
Modell-Nummer
DCD795M2-DW
Batteriekapazität
4,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1,5 - 13 mm
Leistungsabgabe
360 Watts
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 600/2000 rpm
Drehmomentkraft, max
60 Nm
Strom
18 V
Modell-Nummer
SB 18 LTX BL Quick
Batteriekapazität
5,2 Ah
Batterietechnologie
Li-ion
Bohrkapazität (Beton) mm
16
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
50
maximale Aufschlaghärte
38.950 /min
Drehmomentkraft, max
44 Nm / 90 Nm
Strom
18 V
Bestellcode
C6072762
Strom
18 V
Preis je Stück €
429,00
Modell-Nummer
SB 18 LTX QUICK
Kapazität. Art des Batteriesets
5,2 Ah / Li-Ion
Bohrkapazität (Mauerwerk) mm
16
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
65
Kraft
18 V
Drehmomentrange (Nm)
55 / 110 Nm
Bestellcode
C7002790
Strom
18 V
Preis je Stück €
565,47
Bestellcode
C6079636
Preis je Stück €
534,57
18-Volt-Akku-Bohrhammer BHA 18 LTX
3
Modell-Nummer
BHA 18 LTX
Batteriekapazität
5,2 Ah
Batterietechnologie
Li-ion
Bohrkapazität (Beton) mm
18
Strom
18,0 V
• Weltneuheit: Maschine mit 5,2 Ah-Akkupack für bis zu 75% längere Laufzeit pro Akkuladung
• Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag und zum Schrauben
• Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
• Rechts-Linkslauf
• Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
• Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
• Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
• 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M- Technologie
Bestellcode
C6615593
Strom
18,0 V
Preis je Stück €
503,67
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
573
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240670
48145
241899
47172