Page 586 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 586

Akku-Schlagbohrschrauber
GSB 18 VE2-LI RS (2 x 4.0 Ah L-BOXX) RO- BUSTseries combi
• Extrem robust - extrem kompakt - mit Schlagbohrfunktion Extrem kraftvoll: 85 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohranwendungen in Mauerwerk bis 14 mm
• Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 228 mm) für perfekte Handhabung
• Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield- Gehäuse Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
• Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
• 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
• Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-
Technologie für längere Lebensdauer und
unschlagbare Akkulaufleistung
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den
Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt
jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung
stehenden Energiereserven
• Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des
Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
• Motorbremse für präzises Arbeiten bei
Serienverschraubungen
• Ergonomisch geformter Handgriff mit schlankem
Umfang und Softgrip-Auflage für ermüdungsarmes Arbeiten
DCD785M2-QW 18 V Lithium Akku-Kombi- hammer
Kompaktes 13 mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung für schnelle und einfache Bitwechsel
mit einer Hand. 14 einstellbare Drehmomentstufen für beständiges Schrauben in einer Vielzahl von Materialien
mit verschiedensten Schraubengrößen. Intelligentes Schalter-Design ermöglicht absolute Kontrolle bei jeglichen Arbeiten. Neueste Generation des kompakten 18 V XR
Li-Ion XPR Kombihammers mit neuartiger XR4.0Ah Li-Ion Akku-Technologie. Ultra kompaktes und leichtgewichtiges Design ermöglicht Arbeiten in engem Raum. Zweigang- Vollmetallgetriebe für mehr Laufzeit und längere Lebensdauer.
DCD995M2-QW 18 Volt XR Akku-Dreigang- Schlagbohrschrauber (bürstenlos)
• Neueste Generation des 18 Volt XR Li-Ion Dreigang- Schraubers mit XR 4,0 Ah Li-Ion-Batterietechnologie Belastbares 3-Gang-Vollmetallgetriebe für längere Laufzeit und Werkzeuglebensdauer Elektronische Kupplung mit 11-stufigem Drehmomentmodul für optimierte Genauigkeit beim Schrauben. 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung für den schnellen Bitwechsel. Effizienter intelligenter Gasgebeschalter bietet die volle Kontrolle über alle Anwendungen. Fuß-LED mit Verzögerungsfunktion für verbessertes Sichtfeld und Taschenlampenfunktion.
Modell-Nummer Batteriekapazität
Bohrfuttergröße/aufnahme max
Bohrkapazität Holz) mm
maximale Aufschlaghärte Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max Strom
DCD785M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
38
0-10200/34000 bpm 350 Watts
0 - 600 / 2000 rpm 60 Nm
18 V
Preis je Stück €
Batteriekapazität
Bohrfuttergröße/aufnahme max
Spannfutter
Bohrkapazität (Metall) mm maximale Aufschlaghärte Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max
4,0 Ah 13,0 mm
1.5 - 13mm
13
0-7650/22100/34000 bpm 650 Watt 0-450/1300/2000 rpm
80 Nm
Preis je Stück €
499,00
Bestellcode
Strom
Bestellcode
C6416543
Strom
18 V
DCD985M2-QW 18 V Lithium Akku-Kombi- hammer
Neueste Generation des 18 V XR Li-Ion XPR Kombihammers mit neuartiger XR4.0Ah Li-Ion Akku-Technologie. Robustes Dreigang-Vollmetallgetriebe für mehr Laufzeit und längere Lebensdauer 22 einstellbare Drehmomentstufen sorgen für höchste Präzision. 13 mm Ratschen-Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung für schnelle Bit- Wechsel. Effizienter und intelligenter Schalter bietet absolute Kontrolle bei jeglichen Arbeiten.
DCD795D2-DW
Modell-Nummer Batteriekapazität Bohrfuttergröße/aufnahme max Bohrkapazität (Mauerwerk) mm Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität (Holzschraube) Bohrkapazität Holz) mm
Kraft
Geschwindigkeit unbeladen Gewindegröße, Schaft Drehmomentkraft, max
Bestellcode
601862374 4,0 Ah
1,5 - 13 mm 16
13
10 mm 45
18 V 1800 1/2
85 Nm
18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber
3
Preis je Stück €
• Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
• Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
• Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Über- prüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
• Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierter, ergonomischer Handgriff für Sicherheit und ArbeitskomfortBohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
C6074957 472,77
Modell-Nummer Batteriekapazität
Bohrfuttergröße/aufnahme max
Bohrkapazität Holz) mm
maximale Aufschlaghärte
Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max Strom
Bestellcode Strom
C4194970 18 V
DCD985M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
50
0-9755/0-22950/0-34001 bpm
500 Watts
0-575/0-1350/0-2000 rpm 80 Nm
18 V
Preis je Stück €
Gewicht (inkl. Akku) 1,7 kg
Modell-Nummer Batteriekapazität Batterietechnologie Bohrfuttergröße/aufnahme max Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max
DCD795D2-DW 2,0 Ah
XR Li-Ion
1,5 - 13 mm 360 Watts
0 - 600/2000 rpm 60 Nm
18 V
Preis je Stück €
265,00
Strom
Bestellcode
C6072761
Strom
18 V
572
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48554
9018 9019
48144 217170


































































































   584   585   586   587   588