Page 585 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 585

Akku-Schlagbohrschrauber
DS14DBL(2LSRK) 14.4V Li-Ion Akku-Bohr- maschine bürstenlos
GSB 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX) DYNAMIC- series combi
GSB 18-2-Li (2 x 1.5 Ah, L-BOXX)
• Hocheffizienter bürstenloser Motor
• 2 Akkus
• Schnellspannbohrfutter mit Ratschenverschluss
• 4-fach einstellbarer Drehgeschwindigkeitsschalter
• Ausgezeichneter leicht bedienbarer
• Der leichteste und kompakteste Akkubohrschrauber seiner Klasse Geringstes Gewicht: Nur 1,4 kg für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
• Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz (30 mm) und Metall (10 mm) sowie Schlagbohren in Mauerwerk (10 mm)
• Mit 187 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
• Praktischer Gurthalteclip hält das Werkzeug immer griffbereit
• Der kürzeste 18-Volt-Dauerläufer mit Schlagbohrfunktion Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 195 mm) seiner Klasse und geringes Gewicht (nur 1,9 kg) für perfekte Handhabung
• Integrierte Schlagbohrfunktion für Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm
• Kraftvolle 67 Nm durch neu entwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch- Hochleistungsmotor - für bis zu 75 Löcher (6 x 50 mm) in Mauerwerk (Prüfbeton nach EN 60745-
2-1-) mit nur einer Akkuladung (18 V - 4,0 Ah) Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• 13-mm Auto-Lock-Bohrfutter
• Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des
Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen • Motorbremse für präzises Arbeiten bei
Serienverschraubungen
• Praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des
Tools an Gürtel oder Leiter
• Ergonomisch geformter Handgriff mit schlankem
Umfang und Softgrip-Auflage für ermüdungsarmes Arbeiten
Geschwindigkeits-Kontrollschalter
• Softgrip-Handgriff
• Akku-Ladeanzeige
• Integrierte LED-Beleuchtung
• Gürtelhaken
• Max. Ladezeit 45 min.
Bestellcode
C4217617
Preis je Stück €
406,69
Modell-Nummer
DV14DBL(2LSRK)
Kapazität. Art des Batteriesets
14,4 V 4,0Ah
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
50
maximale Aufschlaghärte
0 - 25.500 bpm
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 200 / 250 / 300 / 400 rpm
Drehmomentkraft, max
67 Nm
Modell-Nummer
06019D2370
Batteriekapazität
1,5 Ah
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1-10 mm
Bohrkapazität (Mauerwerk) mm
10
Bohrkapazität (Stahl) mm
10
Bohrkapazität (Holzschraube)
7 mm
Bohrkapazität Holz) mm
30
Länge
187 mm
Geschwindigkeit unbeladen
1350
Drehmomentkraft, max
40 Nm
Strom
18 V
Modell-Nummer
060186717C
Batteriekapazität
4,0 Ah
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1,5 - 13 mm
Bohrkapazität (Mauerwerk) mm
13
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität (Holzschraube)
8 mm
Bohrkapazität Holz) mm
35
Geschwindigkeit unbeladen
1700
Gewindegröße, Schaft
1/2
Drehmomentkraft, max
67 Nm
Strom
18 V
Bestellcode
C6074960
Strom
18 V
Preis je Stück €
246,17
Bestellcode
C6074962
Strom
18 V
Preis je
Stück € 3
421,27
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
571
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11831
48608
48594


































































































   583   584   585   586   587