Page 584 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 584

Akku-Schlagbohrschrauber
GSB 10.8-2-Li, (2 x 2.0 Ah, L-BOXX)
• Das kürzeste 10,8-Volt-Kraftpaket mit Schlagbohrfunktion Mit 189 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr-und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
• Neu entwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk
• Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
DCD735M2-QW 2P Li-Ion 14.4 V Akku- Kombihammer
Neueste Generation der kompakten 14,4 V XR Li-Ion XPR Kombihammer mit neuartiger XR Li-Ion Akku- Technologie. Ultra kompaktes und leichtgewichtiges Design ermöglicht Arbeiten in engem Raum. Zweigang- Vollmetallgetriebe für mehr Laufzeit und längere Lebensdauer. 14 Drehmomentstufen für hohe Präzision bei Schraubarbeiten
Intelligenter Schalter bietet absolute Kontrolle
bei jeglichen Arbeiten. Kompaktes 13 mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung für schnelle und einfache Bitwechsel mit einer Hand. Helle LED mit Taschenlampenfunktion für bessere Sicht. Verbessertes Design und gummierter Griff für mehr Komfort. Schnell einsetzbarer Li-Ion Schiebe-Akku Ladegerät für 18 V, 14.4 V und 10.8 V XR Li-Ion Schiebe-Akkus. Gürtelclip aus Stahl und robuster Magnethalter für optimale Verstauungsmöglichkeiten. Teil der auf hohe Effizienz und schnelles Arbeiten ausgelegten, intelligenten XR Lithium-Ionen Reihe
DS14DSL(2LSRK) 14.4V Li-Ion Akku-Bohr- maschine
• 22 Drehmomentstufen
• Akku-Ladeanzeige Softgrip-Handgriff
• LED-Beleuchtung
• Ladezeit max. 45 min.
• Gürtelhaken
• Schnellspannbohrfutter
• Standard: 2x14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1430,
• Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches auch an dunklen Stellen
• Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen
3.000 mAh, leicht im Gewicht
Modell-Nummer
Kapazität. Art des Batteriesets Bohrfuttergröße/aufnahme max Spannfutter
Bohrkapazität (Stahl) mm Bohrkapazität Holz) mm Maximal Geschwindigkeit Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max Nettogewicht
Bestellcode
DV14DSL(2LSRK) 14,4 V Li-ion Slide 13 mm
1/2 in x 20 UNF 13
26
19600
0 -400 / 1.400 rpm 40 Nm
1,7 kg
Preis je Stück €
Modell-Nummer Batteriekapazität Batterietechnologie Bohrfuttergröße/aufnahme max Spannfutter
maximale Aufschlaghärte Länge
Leistungseingang Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max Strom
Modell-Nummer Batteriekapazität
Bohrfuttergröße/aufnahme max
Bohrkapazität Holz) mm
maximale Aufschlaghärte Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max Strom
DCD735M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
35
0-9350/32300 bpm 300 Watts
0 - 550 / 1900 rpm 32 Nm
14,4 V
Preis je Stück €
06019B6907 2,0 Ah Lithium-ion 1-10 mm
,
,
189 mm ,
1300
30 Nm 10,8 V
190,55
DCD936M2-QW 14.4 V Premium-Kombihammer
C4217618 260,40
Bestellcode
Strom
Bestellcode
C5096118
Strom
10,8 V
Preis je Stück €
3
Neueste XRP-Generation mit neuartiger XR
Li-Ion Akku-Technologie. Robustes Dreigang- Vollmetallgetriebe für mehr Laufzeit und längere Lebensdauer 22 Drehmomentstufen für hohe
Präzision bei Schraubarbeiten 13 mm Ratschen- Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung für schnelle Bitwechsel.
Effizienter und intelligenter Schalter bietet absolute Kontrolle bei jeglichen Arbeiten. Helle LED mit Taschenlampenfunktion für bessere Sicht. Verbessertes Griff-Design für mehr Kontrolle und maximalen Komfort. Gürtelclip aus Stahl und robuster Magnethalter für optimale Verstauungsmöglichkeiten. Ladegerät für 18 V, 14.4 V und 10.8 V XR Li-Ion Schiebe-Akkus. Teil der auf hohe Effizienz und schnelles Arbeiten ausgelegten, intelligenten XR Lithium-Ionen Reihe
Modell-Nummer Batteriekapazität
Bohrfuttergröße/aufnahme max
Bohrkapazität Holz) mm maximale Aufschlaghärte
Leistungsabgabe Geschwindigkeit unbeladen Drehmomentkraft, max Strom
DCD936M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
45
0 - 7650 / 0 - 20400 / 0 - 30600 bpm
350 Watts 0-450/0-1200/0-1800 rpm 45 Nm
14,4 V
Preis je Stück €
449,00
Bestellcode
C4196014
Strom
14,4 V
570
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
9259
48602
9261
11832


































































































   582   583   584   585   586