Page 580 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 580
Zubehör
CYL-9 MultiC
Zentrierspitze: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton.
Langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung, Hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit2-Schneider, AWB Löten und Härten, Durchmesser optimierte Löt- und Härtungstechnologie, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken ,4-spiraliges Dura-Design. Verstärkter Kerndurchmesser für grössere Widerstandsfähigkeit und Stabilität beim Bohren
in Beton4-spiraliges Dura-Design, Verstärkter Kerndurchmesser für grössere Widerstandsfähigkeit und Stabilität beim Bohren in BetonDiamantgeschliffene Schneidkanten.Ein spezieller Anschliff ermöglicht Mehrzweckbohren
MCB-Set 4-teilig
4-teiliger Robust Line CYL-9 Multi Construction Mehrzweck-Bohrersatz
Bestellcode
C2147837
Cordless Multibohrer
Preis je Stück €
4,59
Durchmesser Bestellcode (mm)
C3413465 3
C1715939 4
C4992557 4
C1715940 5
C4992558 5
C6677933
C1715941 5.5
C4992559 5.5
C6677934
C1715942 6
C4992560 6
C1715949 6
C3413505 6
C1715948 6.5
C4992561 6.5
C1715950 6.5
C3413506 6.5
C1715943 7
C4992562 7
C1715955 7
C3413507 7
C1715944 8
C4992563 8
C1715951 8
C3413467 8
C1715945 9
C1715946 10
C4992564 10
C1715952 10
C3413466 11
C1715947 12
C1715953 12
C3413571 14
Gesamtlänge Arbeitslänge Inhaltsmenge
Preis je Stück €
4,17
4,36
4,15
4,63
4,39
5,09
5,09
4,84
5,26
5,26
4,99
7,41
11,88
5,70
5,41
7,41
11,88
6,67
6,32
8,16
11,88
6,67
6,32
8,83
34,37
7,35
7,38
8,75
11,03
13,04
9,98
12,77
14,86
70 mm
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
120 mm
120 mm
250 mm
400 mm
120 mm
120 mm
120 mm
250 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
90 mm
200 mm
60 mm
60 mm
90 mm
200 mm
60 mm
60 mm
90 mm
200 mm
80 mm
80 mm
200 mm
350 mm
80 mm
80 mm
80 mm
200 mm
90 mm
90 mm
200 mm
200 mm
1
1
10
1
10
1
1
10
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
Rundschaft: nur für das Drehbohren ohne Schlag geeignet. Es ist ein, für das Bohren mit Akku-Bohrschraubern bei niedrigen Drehzahlen entwickelter Mehrzweckbohrer. Die IRWIN Cordless Bohrer sind ideal für das Bohren von den meisten Materialien wie: Mauerwerk, Porenbeton, Holz, Trockenmauerwerk, Schiefer, Kunststoff und Metallblech. Nur für das Drehbohren - kein Hammer-/Schlagbohren. Der perfekte Bohrer für das Bohren von Keramikfliesen - wandert nicht und lässt Sie nicht
bei hart gebrannten Fußbodenfliesen im Stich. Einzigartige Hartmetallspitze mit Vierschneiden, für geringeren Bohrdruck und eine perfekte Zentrierung
3
Durchmesser Bestellcode (mm)
C3974618 3
C3974619 3.5
C3974620 4
C3974621 5
C3974622 5.5
C3974623 5.5
C3974624 6
C3974625 6.5
C3974626 7
C3974627 7
C3974628 8
C3974629 10
C3974631 14
C3974630 12
Schaftgröße
3mm
3,5 mm
4mm
5mm
5,5 mm
5,5 mm
6mm
6,5 mm
7mm
7mm
8mm
10 mm
10 mm
12 mm
Länge
110 mm
110 mm
80 mm
90 mm
95 mm
160 mm
160 mm
200 mm
110 mm
160 mm
200 mm
200 mm
160 mm
160 mm
Arbeitslänge
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
115 mm
115 mm
120 mm
65 mm
115 mm
120 mm
120 mm
100 mm
105 mm
Preis je Stück €
1,72
1,72
1,72
1,76
1,85
2,45
2,49
2,81
2,28
2,87
3,43
4,41
6,35
4,55
566
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48648
8744
48676