Page 582 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 582

Zubehör
DT5923-QZ DEWALT 19-teiliges Bohrer-Set
Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer für schnelles Bohren, lange Lebensdauer und hervorragenden Rundlauf. Hergestellt aus Hochleistungsstahl nach DIN338. Höchst robuster Schaft, Typ
N, Präzisionsschliff bei 118° Spitzenwinkel. Durchmessertoleranz h8. Helle Oberfläche. Bohrer über 13 mm (1/2”) verfügen über einen 12,7 mm Schaft. Set beinhaltet (Größe in mm): 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,3; 3,5; 4,0; 4,2; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9.5 und 10 mm Bohrer.
Bestellcode
C3468518
Preis je Stück €
40,40
DT7926-XJ DEWALT 29-teiliges Extreme 2 Metallbohrer-Set
Robuste Box für Bohrer und/oder Schraubendreher- Bits, hält jeder Arbeitssituation stand. Durchmesser (in mm): 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,3; 3,5; 4,0; 4,2; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5 und 13,0 mm
Bestellcode
C3972951
Preis je Stück €
79,00
Modell-Nummer
DT7926-XJ
DT5929-QZ DEWALT 29-teiliges Bohrer-Set
3
Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer für schnelles Bohren, lange Lebensdauer und hervorragenden Rundlauf. Hergestellt aus Hochleistungsstahl nach DIN338. Höchst robuster Schaft, Typ
N, Präzisionsschliff bei 118° Spitzenwinkel. Durchmessertoleranz h8. Helle Oberfläche. Bohrer über 13 mm (1/2”) verfügen über einen 12.7 mm Schaft. Set beinhaltet (Größe in mm): 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,3; 3,5; 4,0; 4,2; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5 und 13 mm Bohrer.
Zwei herausnehmbare widerstandsfähige Gehäuse mit Bohrern und Schraubendrehern. Set für Vorbohrungen und Senkarbeiten mit Schraubendrehereinsatz
an der Kehrseite. Zwei Staufächer à 25 ml und
50 ml für Schraubendreher-Bits, Bit-Halter und Schraubenführung-Halter. Auswahl von Flachbohrern, Universal-Sechskantschlüssel. Extreme 2TM Metallbohrer.
Bestellcode
C4196020
Preis je Stück €
99,00
DT9296-QZ DEWALT 90-teiliges Bohrer-Set
Bestellcode
C4196013
Preis je Stück €
69,00
568
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
9247 9252 9240 9253


































































































   580   581   582   583   584