Page 581 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 581
Zubehör
7-teiliger Irwin Cordless Multibohrer-Satz - 4/5/6/8/10/12 mm
4-teiliger Satz von Diamantbohrern - 6/8/10/15 mm
DT7920B-QZ DEWALT Extreme 2 Metall- bohrer-Set
Rundschaft: nur für das Drehbohren ohne Schlag geeignet. Es ist ein, für das Bohren mit Akku- Bohrschraubern bei niedrigen Drehzahlen entwickelter Mehrzweckbohrer. Die IRWIN Cordless Bohrer sind ideal für das Bohren von den meisten Materialien wie: Mauerwerk, Porenbeton, Holz, Trockenmauerwerk, Schiefer, Kunststoff und Metallblech. Nur für das Drehbohren - kein Hammer-/Schlagbohren. Der perfekte Bohrer für das Bohren von Keramikfliesen - wandert nicht und lässt Sie nicht bei hartgebrannten Fußbodenfliesen im Stich. Einzigartige Hartmetallspitze mit Vierschneiden, für geringeren Bohrdruck und eine perfekte Zentrierung
Für einen schnellen sanften Schnitt in allen hartgebrannten und weichen Fliesen Rand mit Diamantkörnung bestückt, für einen einfachen Start auf hart gebrannten Fliesen ohne eine Führung zu benötigen.
Die entgegengesetzte Spirale befördert Wasser als Kühlmittel zum Bohrkopf und kühlt dort die Diamanten, um die Haltbarkeit und die Bohrgeschwindigkeit zu erhöhen.
Robuste Box für Bohrer und/oder Schraubendreher- Bits, hält jeder Arbeitssituation stand. Stark und kompakt: Passt in fast alle Werkzeugkisten. Extreme Performance Set beinhaltet (Größe in mm): 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 und 6,5 mm Bohrer.
Modell-Nummer
DT7920B-QZ
Set-Inhalte
1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm drill bits
Bestellcode
C3972950
Preis je Stück €
30,60
Bestellcode
Preis je Stück €
Automatische Bohrmehlabführung für ein kontinuierliches, ununterbrochenes Bohren.
Bestellcode
C4189559
Preis je Stück €
68,93
C3971713 15,88
Irwin Diamantbohrer
Für einen schnellen sanften Schnitt in allen hartgebrannten und weichen Fliesen Rand mit Diamantkörnung bestückt, für einen einfachen Start auf hartgebrannten Fliesen ohne eine Führung zu benötigen.
Die entgegengesetzte Spirale befördert Wasser als Kühlmittel zum Bohrkopf und kühlt dort die Diamanten, um die Haltbarkeit und die Bohrgeschwindigkeit zu erhöhen.
4-teiliger Diamantbohrer-Satz - 5/6/7/8 mm
Für einen schnellen sanften Schnitt in allen hartgebrannten und weichen Fliesen Rand mit Diamantkörnung bestückt, für einen einfachen Start auf hartgebrannten Fliesen ohne eine Führung zu benötigen.
Die entgegengesetzte Spirale befördert Wasser als Kühlmittel zum Bohrkopf und kühlt dort die Diamanten, um die Haltbarkeit und die Bohrgeschwindigkeit zu erhöhen.
3
DT5912-QZ DEWALT 13-teiliges Metallbohr- er-Set
Automatische Bohrmehlabführung für ein kontinuierliches, ununterbrochenes Bohren.
Vielfältig einsetzbare Metallbohrer. Hergestellt aus Hochleistungsstahl im Warmwalz-Verfahren nach DIN338. Zylinderschaft, rechtsschneidend und 118° Spitzenwinkel. Durchmessertoleranz h8. Oberfläche schwarz dampfangelassen. Set beinhaltet (Größe in mm): 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; zweimal 5; 5,5; 6; 6,5 mm Bohrer.
Bestellcode
C4189550
C4189551
C4189552
C4189553
C4189554
C4189555
C4189556
C4189557
Durchmesser (mm)
5
6
7
8
10
12
14
15
Preis je Stück €
15,14
15,92
16,46
16,85
17,26
20,04
21,80
21,80
Automatische Bohrmehlabführung für ein kontinuierliches, ununterbrochenes Bohren.
Bestellcode
C4189558
Bestellcode
C4196019
Preis je Stück €
25,00
Preis je Stück €
59,98
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
567
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8745 8764
8746
8747
9250
9238