Page 579 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 579

Zubehör
5-teiliger Irwin Speedhammer Power - Satz
Speedhammer - Plus Bohrer
5⁄6 mm x 110 mm, 7/8/10 mm x 160 mm. IRWIN bietet jetzt einen Problemlöser
für das Bohren in bewehrtem Beton an - den IRWIN Speedhammer POWER. IRWIN Speedhammer POWER: Weiterführung der bereits bestehenden Palette von Speedhammer Plus, zweimal mehr Hartmetall in der Spitze, für eine verlängerte Lebensdauer und größere Haltbarkeit, zweimal mehr Löcher in bewehrtem Beton gegenüber dem Speedhammer Plus. SPEEDHAMMERTM Power Bohrer wurden von der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM) zertifiziert.
Bestellcode
C3974731
Bohrersatz, 19-teilig
Preis je Stück €
26,15
Wurde für außerordentlich schnelles Bohren in Ziegeln, Porenbeton, Mauerwerk, Beton und Granit entwickelt - 20% schneller! Die patentierte, einzigartige Nut gewährleistet den effizienten und schnellen Abtransport von Staub und reduziert die Vibrationen. 28% höhere Leistung bedeutet effizienteren Abtransport des Bohrmehls. Patentierter extra kurzer Bohrkopf - der Kopf übernimmt 80% der Arbeitslast.
Dabei wird eine höhere Haltbarkeit und Geschwindigkeit gewährleistet. Führt den Bohrstaub direkt in die Nut ab und verringert das Risiko des Zusetzens.
Die SPEEDHAMMERTM Plus Bohrer wurden von der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM) zertifiziert.
Bestellcode
C3972029
Artikel Beschreibung
IRWIN 10502233 IR TMAX 19PC SET 1.0-10.0MM METALLBOHRER TURBOMAX HSS
Set-Inhalte
19pc Turbomax Set in metal case: 1,0 - 10,0mm in
Preis je Stück €
60,50
Durchmesser Bestellcode (mm)
C3974596 5.5
C3974597 6
C3974598 7
C3974599 8
C3974600 8
C3974601 10
C3974602 10
C3974603 10
C3974604 12
C3974605 12
C3974606 12
C3974607 12
C3974608 14
C3974609 14
C3974610 14
C3974611 16
C3974612 16
C3974613 16
C3974614 18
C3974615 18
C3974616 20
C3974617 20
Länge
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
210 mm
160 mm
210 mm
260 mm
160 mm
260 mm
300 mm
460 mm
160 mm
210 mm
230 mm
160 mm
210 mm
230 mm
210 mm
300 mm
210 mm
300 mm
Arbeitslänge
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
200 mm
100 mm
200 mm
240 mm
400 mm
100 mm
150 mm
170 mm
100 mm
150 mm
170 mm
150 mm
240 mm
150 mm
240 mm
Preis je Stück €
2,53
2,20
3,15
2,61
3,59
3,48
3,95
5,21
3,76
6,47
6,89
10,05
5,47
5,83
8,13
7,04
7,84
8,45 3 10,67
15,33
14,66
17,66
Turbomax HSS-Bohrersatz, 15-teilig, in einem Metallbehälter
1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6/6,5/7/8/9/10 mm. Der Turbomax wurde vorrangig für das Hochleistungsbohren in Metallblechen konzipiert und ermöglicht aber auch bei
allen Holz- und Kunststoffarten saubere, kreisrunde Bohrungen. Wenn auch für das Bohren von Edelstahl geeignet, wurden die HSS-Kobalt-Produkte speziell für diesen Zweck entwickelt. Die selbst zentrierende Spitze “Jet Point” verhindert ein Verlaufen auf den Oberflächen. Denken Sie daran, immer ein Kühlmittel zu verwenden, wenn Sie Edelstahl bohren.
Preis je Bestellcode Stück €
C3972030 39,98
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
565
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8853 8852
8851
8765


































































































   577   578   579   580   581