Page 578 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 578
Zubehör
Turbomax HSS-Bohrer
Der Turbomax wurde vorrangig für das Hochleistungsbohren in Metallblechen konzipiert, leistet aber auch bei allen Holz- und Kunststoffarten gute Dienste. Wenn auch für das Bohren von Edelstahl geeignet, wurden die HSS-Kobalt-Produkte speziell für diesen Zweck entwickelt. Die selbst zentrierende Spitze “Jet Point” verhindert ein Verlaufen auf den Oberflächen. Denken Sie daran, immer ein Kühlmittel zu verwenden, wenn Sie Edelstahl bohren.
Bestellcode
C4189667
C4189668
C4189669
C4189670
C4189671
C4189672
C4189673
C4189674
C4189675
C4189676
C4189677
C4189678
C4189679
C4189680
C4189681
C4189682
Durchmesser (mm)
1
1.5
2
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.8
4.9
Länge
34 mm
40 mm
49 mm
57 mm
61 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
86 mm
86 mm
Arbeitslänge
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
43 mm
43 mm
43 mm
43 mm
47 mm
41 mm
41 mm
Preis je Stück €
2,55
2,55
2,55
2,62
1,72
1,77
1,87
1,87
1,96
2,09
2,09
2,12
2,16
2,17
2,39
2,39
Bestellcode
C4189683
C4189684
C4189685
C4189686
C4189687
C4189688
C4189689
C4189690
C4189691
C4189692
C4189693
C4189694
C4189695
C4189696
C4189697
Durchmesser (mm)
5
5.1
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
Länge
86 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
142 mm
151 mm
151 mm
Arbeitslänge
41 mm
41 mm
48 mm
48 mm
56 mm
62 mm
62 mm
70 mm
70 mm
78 mm
78 mm
83 mm
92 mm
101 mm
101 mm
Preis je Stück €
2,39
2,51
2,62
2,64
2,93
3,34
3,78
3,89
4,57
5,09
5,66
6,24
7,41
9,01
9,31
Turbomax HSS-Bohrersatz, 5-teilig, in einem Kunststoffbehälter
5-teiliger Irwin Speedhammer - Plus Bohrersatz
3
4/5/6/8/10 mm. Der Turbomax wurde vorrangig für das Hochleistungsbohren in Flachmetallen konzipiert, leistet aber auch bei allen Holz- und Kunststoffarten gute Dienste. Wenn auch für das Bohren von Edelstahl geeignet, wurden die HSS-Kobalt- Produkte speziell für diesen Zweck entwickelt. Die selbst zentrierende Spitze “Jet Point” verhindert ein Verlaufen auf den Oberflächen. Denken Sie daran, immer ein Kühlmittel zu verwenden, wenn Sie Edelstahl bohren.
5,5/6 mm x 110 mm, 7/8/10 mm x 160 mm. Wurde für außerordentlich schnelles Bohren in Ziegeln, Porenbeton, Mauerwerk, Beton und Granit entwickelt - 20% schneller! Die patentierte, einzigartige Nut gewährleistet den effizienten und schnellen Abtransport von Staub und reduziert die Vibrationen. 28% höhere Leistung bedeutet effizienteren Abtransport des Bohrmehls. Patentierter, extra kurzer Bohrkopf - der Kopf übernimmt 80% der Arbeitslast. Dabei wird eine höhere Haltbarkeit und Geschwindigkeit gewährleistet. Führt den Bohrstaub direkt in die Nut ab und verringert das Risiko des Zusetzens.
Die SPEEDHAMMERTM Plus Bohrer wurden von der Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM) zertifiziert.
Preis je Bestellcode Stück €
C3954508 14,70
Bestellcode
C4189698
Preis je Stück €
17,25
564
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
9249
9254
8850