Page 56 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 56
1/4’’ Steckschlüssel - Zubehör
405QR QuickRelease-Verlängerungen - 1/4” Vierkantantrieb
1/4” SD Verlängerungen
1/4” Verlängerungen Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511 SB = SB-Verpackung
1/4” Antrieb Flexible Verlängerung
DIN 3123/ISO 3316.
• Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl.
• Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Bestellcode
C1251317
C1251318
C1251319
C1251320
Länge
50 mm
101 mm
152 mm
355 mm
Preis je Stück €
5,91
6,69
7,42
11,03
Bestellcode
C3746656
C3976238
C3746657
C3976239
C3746658
Länge
50 mm
100 mm
150 mm
325 mm
350 mm
Preis je Stück €
5,62
5,74
6,19
9,94
10,09
Bestellcode
C5061235
Gesamtlänge
150 mm
Preis je Stück €
3,12
6963 1/4” SD Flexibler Gelenkgriff
Verlängerungen mit Kugelkopf-Antrieb - 1/4” Vierkant-Antrieb
1/4”-Antriebsverlängerungen
Bestellcode
C2701424
C2701441
1 C2701425 C2701442
C2701443
Gesamtlänge
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
350 mm
Preis je Stück €
6,90
7,10
7,40
11,00
13,00
Schwenkwinkel bis 8° nach jeder Seite, max. Belastung 40 Nm.
1/4” Flexible Verlängerung Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert
Nicht zum Lösen oder abschließenden Festziehen festsitzender Schrauben und Muttern geeignet! ISO 1174
DIN 3120
Bestellcode
C1251321
Bestellcode
C3746650
C3746651
C3746653
C3746654
C3746655
Länge
50 mm
150 mm
100 mm
250 mm
350 mm
Preis je Stück €
5,62
6,69
6,46
8,72
10,02
Länge
148 mm
Preis je Stück €
14,16
Flexible Verlängerung (1/4”, universal)
Knarrenverlängerung
Schwenkbare Verlängerung 900AN (1/4”)
Anwendung: Für 1⁄4”-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Flexible Lock- System für wahlweise dauerhaft-feste Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs, mit Freilaufhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Preis je Bestellcode Länge Stück €
C4196657 150 mm 9,86
Bestellcode
C2701444
Gesamtlänge
150 mm
Preis je Stück €
10,90
Bestellcode
C2700844
C2700845
Gesamtlänge
50 mm
100 mm
Preis je Stück €
7,50
8,00
42
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10387 40671
8337
40672 10389
10226
40673
8338
32648