Page 577 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 577
Zubehör
Mauerwerk-Bohrer
Rundschaft, Dreh- und Schlagbohren
Wurde für schnelles und effizientes Bohren in Mauerwerk, Beton und Porenbeton konzipiert. Bohrt um 60% schneller als vergleichbare Konkurrenzbohrer, und das mit der gleich hohen Haltbarkeit. Einzigartige, gepresste Hartmetallspitze für aggressives Bohren.
Durchmesser Bestellcode (mm)
C4189591 3
C4189592 3.5
C4189593 4
C4189594 4
C4189595 4.5
C4189596 5
C4189597 5
C4189598 5.5
C4189599 5.5
C4189600 6
C4189601 6
C4189602 6
C4189603 6
C4189604 6
C4189605 6.5
C4189606 6.5
C4189608 6.5
C4189666 6.5
C4189609 7
C4189610 7
C4189612 8
C4189613 8
C4189614 8
C4189615 8
C4189616 8
C4189617 8
C4189619 9
C4189622 10
C4189623 10
C4189624 10
Schaftgröße
3mm
3,5 mm
4mm
4mm
4,5 mm
5mm
5mm
5,5 mm
5,5 mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
7mm
7mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
9mm
10 mm
10 mm
10 mm
Länge
70 mm
75 mm
80 mm
160 mm
85 mm
90 mm
160 mm
95 mm
160 mm
100 mm
160 mm
330 mm
400 mm
600 mm
105 mm
160 mm
400 mm
600 mm
110 mm
160 mm
120 mm
160 mm
200 mm
330 mm
400 mm
600 mm
130 mm
140 mm
160 mm
200 mm
Arbeitslänge
40 mm
45 mm
45 mm
115 mm
45 mm
50 mm
115 mm
55 mm
115 mm
60 mm
115 mm
280 mm
300 mm
500 mm
60 mm
115 mm
300 mm
500 mm
65 mm
115 mm
70 mm
110 mm
130 mm
280 mm
300 mm
500 mm
80 mm
90 mm
110 mm
130 mm
Preis je Stück €
1,31
1,31
1,31
1,85
1,31
1,39
1,94
1,39
1,94
1,39
1,94
3,86
***
5,03
1,51
2,11
4,43
5,48
1,51
2,11
1,51
2,11
2,75
4,21
4,43
***
1,82
2,07
2,90
3,77
Durchmesser Bestellcode (mm)
C4189625 10
C4189626 10
C4189627 10
C4189635 13
C4189636 13
C4189637 14
C4189638 14
C4189639 14
C4189640 14
C4189641 15
C4189642 16
C4189643 16
C4189644 16
C4189629 11
C4189630 12
C4189631 12
C4189632 12
C4189633 12
C4189645 16
C4189648 18
C4189649 18
C4189650 18
C4189653 20
C4189654 20
C4189655 20
C4189656 20
C4189657 22
C4189659 22
C4189660 24
C4189661 24
Schaftgröße
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
11 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Länge
330 mm
400 mm
600 mm
160 mm
400 mm
160 mm
330 mm
400 mm
600 mm
160 mm
160 mm
330 mm
400 mm
160 mm
160 mm
330 mm
400 mm
600 mm
600 mm
160 mm
400 mm
600 mm
160 mm
330 mm
400 mm
600 mm
160 mm
400 mm
160 mm
400 mm
Arbeitslänge
280 mm
300 mm
500 mm
100 mm
300 mm
100 mm
280 mm
300 mm
500 mm
85 mm
85 mm
280 mm
300 mm
105 mm
105 mm
280 mm
300 mm
500 mm
500 mm
80 mm
300 mm
500 mm
80 mm
280 mm
300 mm
500 mm
80 mm
300 mm
80 mm
300 mm
Preis je Stück €
4,64
5,66
6,95
4,02
7,22
4,02
6,44
7,22
9,64
5,16
5,16
7,21
8,23
3,15
3,15
5,03
5,66
7,53
11,32
6,28
10,04
12,56
8,03
11,24
12,86
16,07
9,43
15,07
11,30
18,08
3
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
563
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9230