Page 576 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 576
Zubehör
HSS Pro Bohrer Set 15pc Set
Irwin HSS-Bohrer sind ideal für Handel und industrielle Anwendungen in legierte und un-legiertem Stahl, NE-Metallen, Gusseisen, Kunststoff und Holz. 118 Grad Split- Punkt-Tipp für eine genaue Zentrierung. Set kommt in einer handlichen Pro-Touch- Harz Aufbewahrungskoffer.
Bestellcode Inhalte Produktgruppen Preis je Stück €
C6825715 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
16,53
HSS Cobalt Bohrer Set 15pc Set
Irwin Cobalt HSS-Bohrer werden zum Bohren Edelstahl ausgeführt - 5% Cobalt verbessert die Wärmebeständigkeit der Bohrer & Ergebnisse in deutlich verlängert das Leben - 135-Grad-Split-Punkt Schleif sorgt für eine perfekte Zentrierung. Set kommt in einer handlichen Pro-Touch-Harz Aufbewahrungskoffer.
Bestellcode
C1721662
Preis je Stück €
33,65
HSS Titanium Bohrer Set 15pc Set
3
Irwin Titannitrid Bohrer HSS reduzieren Reibung und Verschleiß beständig - 135-Grad-Split-Punkt Schleif sorgt für eine perfekte Ausrichtung - Industrie Flöte Qualität Masse für hohe Präzision und schnelles Bohren Abfall Chips. Set wird in einer Pro-Touch Aufbewahrungskoffer Praxis Harz.
Bestellcode Inhalte Produktgruppen
C6825716 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Preis je Stück €
18,81
562
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
198047 198046 198045