Page 570 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 570
EIN BOHRER
ONE DRILL BIT
FÜR ALLE
FOR EVERY
BEDÜRFNISSE!
NEED!
Der Spiralbohrer ist der vielseitigste Bohrer
® vTohenCIoRrdWlesIsNM®ul.tiEdrilbl boithisrtIRinWvINer’scmhoisetdversnaetilne
Materialien wie Ziegel, Leichtbeton,
drill bit. It is designed to drill in multiple materials
Trockenmauern, Keramikfliesen, Blech, Holz
including brick, light concrete, dry wall, ceramic tiles,
und Marmor. Neben der Mehrzweckfunktion
ist dieser Bohrer die IRWIN®-Lösung, um in Keramikfliesen mit einem Härtegrad von 9
sheet metal, wood, plastic and marble. In addition to the
multipurpose function, the Cordless Multi is IRWIN®’s
zu bohren.
problem solver for drilling into ceramic tiles up to a hardness grade of 9.
HÖCHSTER
HARDEST CARBIDE
HARTMETALLGRAD
GRADE
Und ein einzigartiger Spitzenschliff für
schnelles Bohren in die häufigsten
And unique point grinding for fast drilling into most
Materialien und harte Fliesen
common materials and hard tiles (scratch hardness 9).
(Härtegrad 9).
SINGLE FLUTE
DESIGN
DESIGN
Für maximalen Platz zur Staubentfernung.
Giving maximum space for dust removal.
Bis zu 15 % schneller als Konkurrenzproduk- te.10 % mehr Bohrlöcher pro Batterieladung.
Up to 15% Speed advantage over competition. 10% more holes per battery charge.
EINZIGARTIGER
UNIQUE TIP
SPITZENSCHLIFF
GRINDING
Die gelötete Hartmetallspitze besitzt ein
Brazed carbide tip has a unique diamond ground 4-face
diamantgeschliffenes, vierflächiges Design für
design for excellent centering and perfect hole quality.
eine hervorragende Zentrierung und perfekte Lochqualität.
Low RPM.
Geringe Drehzahl.
High pressure.
Hoher Druck.
No hammer action.
Kein Schlagen.
www.irwin.eu