Page 571 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 571
Blue Groove 4X Flachbohrer
Zubehör
Blue Groove 4X Flachbohrer-Satz, 6-teilig - 10/13/16/19/22/25 mm
Viermal schneller als Standard-Flachbohrer. Zweifach schneidender Sporn zeichnet außerhalb des Lochs an und reduziert das Ausreißen. Blue Groove Spitze und parabolförmige Schneiden für eine schnelle Spanentsorgung. Der 1/4 “ Sechskantschaft verhindert das Rutschen des Bohrers im Futter.
Viermal schneller als Standard-Flachbohrer. Zweifach schneidender Sporn zeichnet außerhalb des Lochs an und reduziert das Ausreißen. Blue Groove Spitze und parabolförmige Schneiden für eine schnelle Spanentsorgung. Der 1/4 “ Sechskantschaft verhindert das Rutschen des Bohrers im Futter.
Bestellcode
C3950834
C4189402
C3950837
C4189403
C3950853
C3950856
C3950857
C3950858
Durchmesser (mm)
16
18
20
22
16
20
22
25
Gesamtlänge
157 mm
157 mm
157 mm
157 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
Preis je Stück €
3,58
3,58
3,81
3,81
8,11
8,73
8,73
8,73
Bestellcode
C3950846
3-teiliger Irwin Blue Groove 6X Holzbohrer-Satz 20/22/25 mm
Preis je Stück €
27,52
Holz-Fräsbohrer aus DeWalts professioneller Extreme-Reihe. Diese Qualitäts-Bohrer verfügen über wärmeableitende Schäfte und bleiben somit länger scharf. Sie werden in einem DeWalt TOUGH CASE mit Platz für weitere Bohrer geliefert.
DT7943B-QZ DEWALT 8-teiliges Extreme Holz-Fräsbohrer-Set
3
Schneidende Sporne: sorgen für saubere Löcher mit minimalem ‘Ausreißen’, Schraubspitze: für einfaches, konstantes bohren; kein Festfressen, einfache Handhabung, ‘Dreifach-Spannut-’-Design für eine schnellere Spanabführung; auf der ganzen Länge wärmebehandelt: für eine extra lange Haltbarkeit
Bestellcode Preis je Stück €
C3950815 13,62
Bestellcode
C3956203
Preis je Stück €
29,90
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
557
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8743 8605
9242 8608