Page 572 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 572
Zubehör
DT7612-XJ DEWALT 10-teiliges Komplett-Set
HSS R Bohrer
Bestellcode
Durchmesser (mm) Gesamtlänge
Arbeitslänge
43 mm
43 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
69 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
87 mm
94 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
1 - 13 x 0,5 mm
Preis je Stück €
1,17
1,17
1,17
1,22
1,35
1,35
1,50
1,50
1,66
1,83
2,19
2,19
2,39
2,39
2,72
3,03
3,25
3,75
4,11
4,26
4,26
5,10
5,68
6,41
6,80
7,40
7,45
5,24
5,67
5,76
6,80
6,80
7,44
7,44
3,39
Robuste Box mit Adapter, einer Vielzahl von Senkern, Bohrern und zehnmal DT7612 Schraubendreher-Bits. Komplett-Set mit Aufnahme, Wechseleinheit Nr. 6, Bohrer und Senker Nr. 8, 10 und 12, Schraubendreher-Bits Zweimal PZ2, zweimal PH2.
C6078189 1
C6078190 2
C6078191 3
C6078192 5
C6078193 8
C6078194 5
C6078195 1
C6078196 2
C6078197 5.5
C6078198 6
C6078199 4
C6078200 6.5
C6078201 8
C6078202 7
C6078203 7.5
C6078204 8
C6078205 8.5
C6078206 9
C6078207 5
C6078208 6
C6078209 10
C6078211 10,5
C6078212 11
C6078213 5
C6078214 12
C6078215 5
C6078216 13
C6078217 13/32
C6078218 27/64
C6078219 7/16
C6078220 29/64
C6078221 15/32
C6078222 31/64
C6078223 1/2
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
86 mm
86 mm
86 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
101 mm
109 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
133 mm
142 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
Modell-Nummer
DT7612-XJ
Set-Inhalte
Flip and drive unit, 3 x pilot bits, 2 x PZ2 and 2 x PH2 screwdriver bits
Bestellcode
C3972947
HSS R Bohrer
Preis je Stück €
42,00
C3412587
HSS-R Sets DIN338 25PCS
Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu
einer Zugfestigkeit von 900 N/mm2, Nichteisenmetalle,
Grauguss, Hartkunststoffe, Hohe Elastizität durch warmverformte Herstellung, Geringe Bruchgefahr – besonders beim Bohren unterhalb Durchmesser 6 mm, Spiralnut mit Oxidbeschichtung für rasche Spanabfuhr, Lange Standzeiten durch robuste Kerndicke und ausgeprägte Härte im Arbeitsbereich
Arbeitslänge
12 mm
18 mm
24 mm
24 mm
27 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
36 mm
36 mm
36 mm
39 mm
39 mm
43 mm
43 mm
3
Bestellcode
Durchmesser (mm) Gesamtlänge
Preis je Stück €
0,69
0,71
0,73
0,76
0,76
0,78
0,80
0,82
0,82
0,84
0,84
0,84
0,95
0,95
1,04
1,04
C6078151 1
C6078174 50
C6078175 2
C6078176 10
C6078177 20
C6078178 50
C6078179 60
C6078180 80
C6078181 3
C6078182 10
C6078183 20
C6078184 30
C6078185 4
C6078186 3,5
C6078187 8
C6078188 4
34 mm
40 mm
49 mm
49 mm
53 mm
57 mm
57 mm
61 mm
61 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
558
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48643 9227