Page 568 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 568
Akku-Bohrschrauber
DS18DBL(2LSCK) 18V Li-Ion Akku-Bohr- maschine
GSR 18 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX) DYNAMIC- series d/driver
BS 18 LTX BL Quick
• Der kürzeste 18-Volt-Dauerläufer Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 185 mm) seiner Klasse und geringes Gewicht (nur 1,8 kg) für perfekte Handhabung
• Bis zu 826 Schrauben (6 x 60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung (18 V - 4,0 Ah)
• Kraftvolle 67 Nm durch neu entwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch- Hochleistungsmotor Innovative CoolPack Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
• 13-mm Auto-Lock-Bohrfutter
• Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des
Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
• Motorbremse für präzises Arbeiten bei
Serienverschraubungen
• Praktischer Gürtelclip für bequemes Einhängen des
Tools an Gürtel oder Leiter
• Ergonomisch geformter Handgriff mit schlankem
Umfang und Softgrip-Auflage für ermüdungsarmes Arbeiten
• Bürstenloser Motor
• Leicht zu betätigender Umschalter
• 4-fach einstellbarer No-Load-Speed
• Kompakt und leistungsstark
• Akku-Ladeanzeige
• Integrierte LED-Beleuchtung
• Softgrip-Handgriff
• Standard: 2x14,4 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1430,
• Weltneuheit: Maschine mit 5,2 Ah-Akku für bis zu 75% längere Betriebszeit pro Ladung
• Metabo “” Quick “” System: Schneller Wechsel der Werkzeughalter und Werkzeug ist für flexible Anwendungen
• Wählbare “” impuls “”-Modus für die Entfernung von eingeklemmten Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
• Einzigartige Metabo bürstenlosen Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben
• Präzisions-Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Genauigkeit für präzise und feinfühlige Arbeits
• Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits für die Arbeit ohne Bohrfutter
• Hals (Ø 43 mm) für den vielseitigen Einsatz Integriertes Arbeitslicht, um die Arbeit vor Ort zu beleuchten
• Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Haltbarkeit
• Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, kann entweder auf der rechten oder linken Seite befestigt werden
• Batteriepacks mit Kapazitätsanzeige zur Überprüfung des Ladestatus
• Ultra-M-Technologie für höchste Performance, schonende Ladung, optimale Energieausnutzung und lange life.3-Jahres-Garantie Akku mittels Ultra-M- Technologie
Lieferumfang
2 Li-Power-Akkupacks (18 V / 5,2 Ah), Schnellwechsel- Bohrfutter, Schnellwechselsystem , Seitenhandgriff , Gürtelhaken mit Bit Koffer, Ladegerät ASC 30-36 V “” AIR COOLED “”, Kunststoffkoffer “
4.000 mAh
• 22 feine Drehmoment-Einstellmöglichkeiten • Max. Ladezeit 45 min
Bestellcode
C4217614
Preis je Stück €
408,64
Modell-Nummer
DS18DBL(2LSCK)
Kapazität. Art des Batteriesets
18 V / Li-ion / Slide / 4000 mAh
Spannfutter
13 mm
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
65
Maximal Geschwindigkeit
1700
Drehmomentkraft, max
67 Nm
Nettogewicht
2 kg
Modell-Nummer
601866177
Batteriekapazität
4,0 Ah
Batterietechnologie
Lithium Ion
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1,5 - 13 mm
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität (Holzschraube)
8 mm
Bohrkapazität Holz) mm
35
Geschwindigkeit unbeladen
1700
Gewindegröße, Schaft
1/2
Drehmomentkraft, max
67 Nm
Strom
18 V
Modell-Nummer
BS 18 LTX BL Quick
Batteriekapazität
5,2 Ah
Batterietechnologie
Li-ion
Kraft
18 V
Drehmomentkraft, max
44 Nm / 90 Nm
Drehmomentrange (Nm)
0,8 - 20 Nm
3
Bestellcode
C6074965
Strom
18 V
Preis je Stück €
400,67
Bestellcode
C7002791
Kraft
18 V
Preis je Stück €
555,17
554
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
48557
11828
241900