Page 569 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 569
Akku-Bohrschrauber | Akkubohrer
BS 18 LTX Quick
DCD790D2-QW
DCD790M2-QW
18,0 Volt Akku-Bohrschrauber
• Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
• Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
• Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Über- prüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
• Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierter, ergonomischer Handgriff für Sicherheit und Arbeitskomfort
• 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung
• Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
• Integrierte LED-Leuchte
• Mit 2 Premium Lithium-Ionen System-Akkus mit sehr hoher Laufzeit und LED-Kapazitätsanzeige
Serienmäßiger Lieferumfang
• 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akkus
• System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
• Gürtelclip
• Bithalter
• Transportkoffer
• Weltneuheit 2013: Maschine mit 5,2 Ah-Akkupack für bis zu 75% längere Laufzeit pro Akkuladung
• Metabo “Quick”: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
• Zuschaltbarer Imuplsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
• Extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol- Motor für schnelles Bohren und Schrauben
• Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
• Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
• Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle • Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Stabilität
• Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
• Ultra-M-Technologie: Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
• Ultra-M-Technologie: Patentierte AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
• Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
• Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Lieferumfang
Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Extreme Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Kunststoffkoffer
18,0 Volt Akku-Bohrschrauber
• Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
• Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
• Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Über-prüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
• Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierter, ergonomischer Handgriff für Sicherheit und Arbeitskomfort
• 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung
• Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
• Integrierte LED-Leuchte
• Mit 2 ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
Serienmäßiger Lieferumfang
• 2 x 2,0 Ah Li-Ion-Akkus
• System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
• Gürtelclip
• Bithalter
• Transportkoffer
Modell-Nummer
DCD790M2-QW
Batteriekapazität
4,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1,5 - 13 mm
Bohrkapazität Holz) mm
38
Leistungsabgabe
360 Watts
Geschwindigkeit unb- eladen
0 - 600/2000 rpm
Drehmomentkraft, max
60 Nm
Strom
18 V
Modell-Nummer
DCD790D2-QW
Batteriekapazität
2,0 Ah
Batterietechnologie
XR Li-Ion
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1,5 - 13 mm
Bohrkapazität Holz) mm
38
Leistungsabgabe
360 Watts
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 600/2000 rpm
Drehmomentkraft, max
60 Nm
Strom
18 V
Modell-Nummer
BS 18 LTX Quick.
Kapazität. Art des Batteriesets
5,2 Ah / Li-Ion
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1,5 - 13 mm
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
65
Gewindegröße, Schaft
1/2-20 UNF
Drehmomentrange (Nm)
55 / 110 Nm
Strom
18 V
Bestellcode
C6079635
Strom
18 V
Preis je Stück €
524,27
Bestellcode
C6072759
Preis je Strom Stück €
18 V 255,00
Bestellcode Strom
C6072760 18 V
am Bohrständer
• Drei Jahre Akkupack-Garantie
Preis je Stück €
409,00
MAG 28 LTX 32
3
• Höchste Arbeitssicherheit durch schaltbaren Permanentmagnet, kein versehentliches Deaktivieren des Magneten möglich
• Geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
• Zweistufiges Ölbadgetriebe für optimale Drehzahlen • Regulierbare Magnethaltekraft zur einfachen Positionierung bei Bohrungen an vertikalen Flächen
• Bestens geeignet zur Rohrbearbeitung ab Ø 90
mm (Wandstärke > 6 mm) > durch Magnetfuß in Prismenform
• Thermischer Überlastschutz
• Integrierter Kühlmittelbehälter zur optimalen Kühlung bei vertikalen und horizontalen Bohrungen
• Magnetfuß mit hoher Haftkraft für sicheres Arbeiten
• Bei Verwendung des mitgelieferten Sicherungsgurtes auch zum Arbeiten an vertikalen und schrägen Flächen sowie über Kopf geeignet
• Reserve-Akkupack jederzeit griffbereit durch Depot
Lieferumfang: Industrieaufnahme für Weldonschaft 19 mm, Kernbohrer rapid cut Ø 18 mm, Auswerferstift (6,35 x 77 mm), Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Adapter MK2, Bohrfutterschlüssel, Austreiber MK
2, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel, zwei Li-Power Akkupacks (25,2 V/3,0 Ah), Schnellladegerät ASS 15 Plus “AIR COOLED”, Transportkoffer
Modell-Nummer
MAG 28 LTX 32
Kapazität. Art des Batteriesets
3,0 Ah / Li-ion
Bestellcode
C4128873
Strom
25,2 V
Preis je Stück €
1863,27
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
555
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7332
47167
48141
48143