Page 55 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 55
1/4’’ Steckschlüssel - Knarren | 1/4’’ Steckschlüssel - Zubehör
Zyklop Metal-Switch Slim-Ratsche, 1⁄4”-Antrieb
6950RN 1/4” SD Umschaltknarre, 72 Zähne
1/4” Antrieb Verlängerung
1/4”-Umschaltratsche
72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel Hochleistungsstahllegierung Hochglanzpoliert
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Patentierte Pfeilanzeige für die eingestellte Drehrichtung
Für die Verwendung in engen Räumen; schmaler als konventionelle Ratschen mit einem längeren Hebel für höhere Kräfte. Aus Chrom-Molybdän für einen starken, präzisen und geschmeidigen Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen (5°-Winkel). Schalter für einfache Richtungsänderung. Die einzigartige Sperrfunktion verriegelt sowohl den Vierkantantrieb als auch die Buchsen.
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Entspricht den Normen DIN 3120 und ISO1174.
Bestellcode
C3423347
Länge
120 mm
Preis je Stück €
30,81
Bestellcode
C6859902
Gesamtlänge
141 mm
Preis je Stück €
35,74
Bestellcode
C4971577
C5061233
C5061234
Gesamtlänge
100 mm
150 mm
250 mm
Preis je Stück €
2,71
2,96
5,50
1/4”-Antrieb-Feinverzahnung (72 Zähne, umschaltbar)
Zyklop Knarre 1⁄4”
2090 Verlängerung 1/4””
• Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
• Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
• * nicht genormt
Bestellcode
C3620567
Gesamtlänge
125 mm
Preis je Stück €
35,50
Zyklop Metal-Push Slim-Ratsche, 1⁄4”
Bestellcode
C1450332
C1450333
C1450334
C2701203
Gesamtlänge
55 mm
97 mm
148 mm
305 mm
Preis je 1 Stück €
5,18
5,34
5,41
7,42
Anwendung: Für 1⁄4”-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1⁄4”-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb,
mit Kugelarretierung Ausführung: Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit;
frei schwenkbarer Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher; Druckknopfauslösung;
Links- /Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5° Griff: Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
405 Verlängerungen - 1/4” Vierkantantrieb
DIN 3123/ISO 3316.
Für die Verwendung in engen Räumen; schmaler als konventionelle Ratschen mit einem längeren Hebel
für höhere Kräfte. Aus Chrom-Molybdän für einen starken, präzisen und geschmeidigen Durchsteck- Vierkantantrieb mit feinem Ratschenmechanismus und 76 Zähnen (4,7°-Winkel). Die einzigartige Sperrfunktion verriegelt sowohl den Vierkantantrieb als auch die Buchsen.
Bestellcode
C4196503
Länge
152 mm
Preis je Stück €
57,15
Bestellcode
C6859894
Gesamtlänge
141 mm
Preis je Stück €
49,13
Bestellcode
C3746646
C3746647
C3746648
C3746649
C3746652
Länge
50 mm
100 mm
150 mm
254 mm
350 mm
Preis je Stück €
4,86
5,35
5,01
7,34
8,72
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201422
40681 8332
10373
201429
10205
6520 32645