Page 567 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 567
Akku-Bohrschrauber
DS18DSFL(2LEGK) 18V Li-Ion Akku-Bohr- maschine
DS18DSL(2LSCK) 18V Li-Ion Akku-Bohr- schrauber
BS 14,4 LT
• Variospeed (V)-Elektronik
• Schnellstopp
• Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
• Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
• Integriertes Arbeitslicht
• Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
• Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
• Patentierte AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer
• Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
• Metabo Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Extreme Akkupacks (14,4 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V “”AIR COOLED””, Kunststoffkoffer
• Schnellspannbohrfutter
• Standard: 2 Akkus mit 1.5 Ah
• Luftgekühlter Motor
• Schmaler Softgrip-Handgriff
• Gürtelhaken
• 22 Drehmomentstufen
• Max. Anzugsdrehmoment 34 Nm • Max. Ladezeit 40 min.
Bestellcode
C4217615
• 22 Drehmomentstufen
• Max. Drehmoment 45 Nm
• Spindelarretierung
• Akku-Ladeanzeige
• Innovatives Design
• LED-Beleuchtung
• Ladezeit max. 45 min.
• Gürtelhaken
• Schnellspannbohrfutter mit Ratschenverschluss • Softgrip-Handgriff
• Standard: 2 x 18 V Li-Ion Slide-Akkus, BSL1830,
Modell-Nummer
DS18DSFL(2LEGK)
Kapazität. Art des Batteriesets
18 V Slide
Spannfutter
13 mm
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
38
Geschwindigkeit unbeladen
0-450/0-1.250 rpm
Drehmomentkraft, max
41 Nm
Nettogewicht
1,7 kg
3.000 mAh, leicht im Gewicht
Modell-Nummer
DS18DSL(2LSCK)
Kapazität. Art des Batteriesets
18 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Spannfutter
13 mm
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
40
Geschwindigkeit unbeladen
0 - 400 / 1.400 rpm
Drehmomentkraft, max
45 Nm
Nettogewicht
1,8 kg
Preis je Stück €
154,09
Modell-Nummer
BS 14.4 LT
Kapazität. Art des Batteriesets
4,0 Ah Li-ion
Bohrfuttergröße/aufnahme max
1,5 - 10 mm
Bohrkapazität (Stahl) mm
13
Bohrkapazität Holz) mm
35
Gewindegröße, Schaft
1/2-20 UNF
Drehmomentkraft, max
27 Nm / 50 Nm
Strom
14,4 V
Bestellcode
C4217616
Preis je Stück €
350,13
3
Bestellcode
C6015932
Strom
14,4 V
Preis je Stück €
338,87
GSR 18 VE2-LI Akku-Bohrschrauber
Modell-Nummer
GSR 18 VE2-LI
Batteriekapazität
4,0 Ah
Bohrfuttergröße/ aufnahme max
1,5 - 13 mm
Kraft
18 V
Geschwindigkeit unb- eladen
0 – 380 / 1600 rpm
Gewindegröße, Schaft
1/2
Drehmomentkraft, max
80 Nm
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18 VE-2-LI
Professional Extrem robust. Fast unzerstörbar - mit Schlagbohrfunktion Extrem kraftvoll: 85 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohranwendungen in Mauerwerk bis 16 mm
Extrem robust: Voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse
Extrem komfortabel: Perfekte Kontrolle über das Gerät
dank innovativer Electronic Rotation Control (ERC) -
erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät
ab Neu entwickelter Zusatzhandgriff mit Wellenprofil und einfachem Verriegelungsmechanismus für schnelles An- und Abmontieren und festen Sitz
Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 228 mm) für perfekte Handhabung
Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
Bestellcode
C6757559
Kraft
18 V
Preis je Stück €
472,77
Elektrowerkzeuge - Druckluftwerkzeuge
553
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240334
47165
11829
11830